TB WOODS 1020T10AK horisontellt tillbehörssats, 1020 storlek, 1.125 tum Max. Borrning, 460 lbs.-in. Vridmoment | AM3LYM

TB WOODS 1020T10AK horisontellt tillbehörssats, storlek 1020, 1.125 tum Max. Bore, 460 lbs.-in. Vridmoment

Artikel: AM3LYM Modell: 1020T10AK
2 397 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillbehörssats
Koppling Total längd3.86 "
Kopplingsstorlek1020
Kopplingsvikt4 Ibs
Koppling WR4.8 lbs.-sq. med.
Täck ytterdiameter4.02 "
Täckbredd2.64 "
Gap0.13 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.73 hk
MaterialGaller, aluminiumkåpa, tätningar, packning, hårdvara
Max. Borra1 1 / 8 "
Max. Varvtal4500 rpm
Typ av produktHorisontellt tillbehörssats
Nominell vridmoment460 XNUMX lbs.-in.
Storlek1020
Vikt1.8 Ibs

Produktinformation:

    • Galler, aluminiumkåpa, tätningar, packning, hårdvara

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraKoppling Total längdKopplingsstorlekMax. VarvtalTotal längdStorlekViktKopplingsviktPris
TB WOODS 1030T10AK horisontellt tillbehörssats, 1030 Storlek, 1.375 tum Max. Borrning, 1319 lbs.-in. Vridmoment | AM3LYN 1030T10AK1 3 / 8 "3.86 "10304500 rpm3.86 "10302.2 kg5.3 Ibs2 941 kr
RFQ
TB WOODS 1050T10AK horisontellt tillbehörssats, 1050 storlek, 1.875 tum Max. Borrning, 3850 lbs.-in. Vridmoment | AM3LYQ 1050T10AK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm4.88 "10503.8 kg12 Ibs4 082 kr
RFQ
TB WOODS 1070T10AK horisontellt tillbehörssats, 1070 storlek, 2.5 tum Max. Bore, 8798 lbs.-in. Vridmoment | AM3LYU 1070T10AK2 1 / 2 "6.14 "10704125 RPM6.14 "10705.6 kg22 Ibs7 290 kr
RFQ
TB WOODS 1080T10AK horisontellt tillbehörssats, 1080 Storlek, 3 tum Max. Bore, 18144 lbs.-in. Vridmoment | AM3LYW 1080T10AK3"7.13 "10803600 rpm7.13 "108010 kg39 Ibs9 560 kr
RFQ
TB WOODS 1090T10AK horisontellt tillbehörssats, 1090 storlek, 3.5 tum Max. Borrning, 33013 lbs.-in. Vridmoment | AM3LYY 1090T10AK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm-109012 kg54 Ibs12 345 kr
RFQ
TB WOODS 1100T10AK horisontellt tillbehörssats, 1100 storlek, 4 tum Max. Borrning, 55582 lbs.-in. Vridmoment | AM3LZD 1100T10AK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110017 kg91 Ibs15 439 kr
RFQ
TB WOODS 1110T10AK horisontellt tillbehörssats, 1110 storlek, 4.5 tum Max. Bore, 82489 lbs.-in. Vridmoment | AM3LZE 1110T10AK4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM-111026 kg118 Ibs19 959 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 1020T10AK horisontellt tillbehörssats, storlek 1020, 1.125 tum Max. Bore, 460 lbs.-in. Vridmoment
2 397 kr /enhet