Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 1030T10CK Horizontal Cover Kit, 1030 Size, 1.375 Inch Max. Bore, 1319 lbs.-in. Torque | BB9VDD

TB WOODS 1030T10CK horisontellt skyddspaket, 1030 storlek, 1.375 tum Max. Bore, 1319 lbs.-in. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: BB9VDD Modell: 1030T10CK
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
1 093 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTäcksats
Koppling Total längd3.86 "
Kopplingsstorlek1030
Kopplingsvikt5.3 Ibs
Koppling WR7.5 lbs.-sq. med.
Täck ytterdiameter4.37 "
Täckbredd2.68 "
Gap0.13 "
HP-betyg @ 100 varv / min2.1 hk
MaterialAluminiumkåpa, tätningar, packning, hårdvara
Max. Borra1 3 / 8 "
Max. Varvtal4500 rpm
Total längd3.86 "
Nominell vridmoment1319 XNUMX lbs.-in.
Storlek1030
Vikt1.9 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraKoppling Total längdKopplingsstorlekMax. VarvtalTotal längdStorlekViktKopplingsviktPris
TB WOODS 1110T10CK Horizontal Cover Kit, 1110 Storlek, 4.5 tum Max. Bore, 82489 lbs.-in. Vridmoment | AM3LZF 1110T10CK4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM10.2 "111020 kg118 Ibs6 783 kr
RFQ
TB WOODS 1060T10CK Horizontal Cover Kit, 1060 Storlek, 2.125 tum Max. Borrning, 6054 lbs.-in. Vridmoment | BB4GWC 1060T10CK2 1 / 8 "5.12 "10604350 RPM-10604.3 kg16 Ibs1 923 kr
TB WOODS 1090T10CK Horizontal Cover Kit, 1090 Storlek, 3.5 tum Max. Borrning, 33013 lbs.-in. Vridmoment | BB4JDU 1090T10CK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm7.87 "10909.6 Ibs54 Ibs4 032 kr
TB WOODS 1140T10CK Horizontal Cover Kit, 1140 Storlek, 7.25 tum Max. Bore, 253130 lbs.-in. Vridmoment | BB4VCG 1140T10CK7 1 / 4 "14.76 "11401650 RPM-114042 kg388 Ibs13 963 kr
TB WOODS 1100T10CK Horizontal Cover Kit, 1100 Storlek, 4 tum Max. Borrning, 55582 lbs.-in. Vridmoment | BB6JLU 1100T10CK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110012 kg91 Ibs5 293 kr
TB WOODS 1020T10CK Horizontal Cover Kit, 1020 Storlek, 1.125 tum Max. Borrning, 460 lbs.-in. Vridmoment | BB6KLU 1020T10CK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm3.86 "10201.6 kg4 Ibs779SEK
TB WOODS 1050T10CK Horizontal Cover Kit, 1050 Storlek, 1.875 tum Max. Borrning, 3850 lbs.-in. Vridmoment | BB6PLV 1050T10CK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm-10503.2 Ibs12 Ibs1 428 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 1030T10CK horisontellt skyddspaket, 1030 storlek, 1.375 tum Max. Bore, 1319 lbs.-in. Vridmoment
1 093 kr /enhet