TB WOODS 10S114 Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 10 Size, 1.25 inch Bore Dia. | AK3ZVD

TB WOODS 10S114 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 10, 1.25 tums diameter.

Artikel: AK3ZVD Modell: 10S114
1 550 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Bore Dia.1-1 / 4 "
Borrstorlek1 mm
Borrtolerans+0.0005" till +0.0015"
HåltypFärdig med Keyway
Komponent WR0.4865 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek10
Flänslängd1.21875 "
NavAxelnav
Hub Dia.4 3 / 8 "
Navets längd13 / 16 "
Nyckelstorlek (in.)1 / 4 "x 1 / 8"
Längd genom borrning2.71875 "
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse0.128 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.025 "
Max. Varvtal3600 rpm
Utanför Dia.1 1 / 2 "
Typ av produktSure-Flex typ S BTS-fläns
Nominell vridmoment3735 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvavstånd7 / 16 "
Ställ in skruvstorlek3 / 8-16 UNC
skruven3 / 8-16 UNC
Skruvlängd1 1 / 4 "
Setscrew-platsEn över KS och @ 90 grader
Krav på skruvmoment23 XNUMX lbs.-in.
SF-navlängd13 / 16 "
Storlek10
Vridmoment1028 Nm
Moment RangeLO107013
Vikt10.5 Ibs

Produktvarianter

ProduktModellHub Dia.Bore Dia.BorrstorlekNavets längdLängd genom borrningMaterialMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 1.625 tums diameter. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "2 119 kr
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 1.75 tums diameter. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "2 113 kr
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, 9 Storlek, 1.875 tum Bore Dia. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "1 891 kr
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 2 tums diameter. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "1 947 kr
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 2.125 tums diameter. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "2 092 kr
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 7, 0.625 tums diameter. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Högstyrka gjutjärn0.081 "0.02 "1 032 kr
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, 7 Storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Högstyrka gjutjärn0.081 "0.02 "1 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 10S114 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 10, 1.25 tums diameter.
1 550 kr /enhet