TB WOODS 1120T10CK Horizontal Cover Kit, 1120 Size, 5 inch Max. Bore, 121255 lbs.-in. Torque | CE6EGB

TB WOODS 1120T10CK Horizontal Cover Kit, 1120 Storlek, 5 tum Max. Bore, 121255 lbs.-in. Vridmoment

Artikel: CE6EGB Modell: 1120T10CK
7 534 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTäcksats
Koppling Total längd12.01 "
Kopplingsstorlek1120
Kopplingsvikt174 Ibs
Kopplingsvikt (Lb.)174.0 Ibs
Koppling WR1743 lbs.-sq. med.
Täck ytterdiameter12.13 "
Täckbredd7.56 "
Gap1 / 4 "
HP-betyg @ 100 varv / min192 hk
MaterialAluminiumkåpa, tätningar, packning, hårdvara
Max. Borra5"
Max. Varvtal2025 RPM
Total längd12.01 "
Typ av produktHorisontellt täcksats
Nominell vridmoment121255 XNUMX lbs.-in.
Storlek1120
Vikt22 kg

Produktinformation:

    • Aluminiumkåpa, tätningar, packning, hårdvara

Produktvarianter

ProduktModellMax. BorraKoppling Total längdKopplingsstorlekMax. VarvtalTotal längdStorlekViktKopplingsviktPris
TB WOODS 1110T10CK Horizontal Cover Kit, 1110 Storlek, 4.5 tum Max. Bore, 82489 lbs.-in. Vridmoment | AM3LZF 1110T10CK4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM10.2 "111020 kg118 Ibs6 783 kr
RFQ
TB WOODS 1060T10CK Horizontal Cover Kit, 1060 Storlek, 2.125 tum Max. Borrning, 6054 lbs.-in. Vridmoment | BB4GWC 1060T10CK2 1 / 8 "5.12 "10604350 RPM-10604.3 kg16 Ibs1 923 kr
TB WOODS 1090T10CK Horizontal Cover Kit, 1090 Storlek, 3.5 tum Max. Borrning, 33013 lbs.-in. Vridmoment | BB4JDU 1090T10CK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm7.87 "10909.6 Ibs54 Ibs4 032 kr
TB WOODS 1140T10CK Horizontal Cover Kit, 1140 Storlek, 7.25 tum Max. Bore, 253130 lbs.-in. Vridmoment | BB4VCG 1140T10CK7 1 / 4 "14.76 "11401650 RPM-114042 kg388 Ibs13 963 kr
TB WOODS 1100T10CK Horizontal Cover Kit, 1100 Storlek, 4 tum Max. Borrning, 55582 lbs.-in. Vridmoment | BB6JLU 1100T10CK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110012 kg91 Ibs5 293 kr
TB WOODS 1020T10CK Horizontal Cover Kit, 1020 Storlek, 1.125 tum Max. Borrning, 460 lbs.-in. Vridmoment | BB6KLU 1020T10CK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm3.86 "10201.6 kg4 Ibs779SEK
TB WOODS 1050T10CK Horizontal Cover Kit, 1050 Storlek, 1.875 tum Max. Borrning, 3850 lbs.-in. Vridmoment | BB6PLV 1050T10CK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm-10503.2 Ibs12 Ibs1 428 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 1120T10CK Horizontal Cover Kit, 1120 Storlek, 5 tum Max. Bore, 121255 lbs.-in. Vridmoment
7 534 kr /enhet