Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 1130G Grid, 1130 Storlek, 6 tum Max. Bore, 176129 lbs.-in. Vridmoment | BB4CJK

TB WOODS 1130G Grid, 1130 Storlek, 6 tum Max. Borrning, 176129 lbs.-in. Vridmoment

Finns i lager
Artikel: BB4CJK Modell: 1130G

Få det Maj 15, Onsdag
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
22 179 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRutnät
Kopplingsstorlek1130
Gap1 / 4 "
MaterialStål med hög draghållfasthet
Max. Borra6"
Typ av produktRutnät
Nominell vridmoment176129 XNUMX lbs.-in.
Storlek1130
Vikt10 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.545

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekGapMax. BorraStorlekViktPris
TB WOODS 1070G rutnät, höghållfast legerat stål, 2.5 tum Max. Borrning, 1070 Storlek, 8798 lbs.-in. Vridmoment | AM3LYT 1070G10700.13 "2 1 / 2 "10701.1 kg3 748 kr
RFQ
TB WOODS 1030G rutnät, höghållfast legerat stål, 1.375 tum Max. Borrning, 1030 Storlek, 1319 lbs.-in. Vridmoment | BB4YEV 1030G10300.13 "1 3 / 8 "10300.5 kg1 366 kr
TB WOODS 1020G rutnät, höghållfast legerat stål, 1.125 tum Max. Borrning, 1020 Storlek, 460 lbs.-in. Vridmoment | BB6CYM 1020G10200.13 "1 1 / 8 "10200.5 kg1 118 kr
TB WOODS 1110G Grid, 1110 Storlek, 4.5 tum Max. Bore, 82489 lbs.-in. Vridmoment | BB6DUP 1110G11100.19 "4 1 / 2 "11105.1 Ibs10 975 kr
TB WOODS 1060G Grid, 1060 Storlek, 2.125 tum Max. Borrning, 6054 lbs.-in. Vridmoment | BB6URH 1060G10600.13 "2 1 / 8 "10601 kg2 714 kr
TB WOODS 1080G rutnät, höghållfast legerat stål, 3 tum Max. Borrning, 1080 Storlek, 18144 lbs.-in. Vridmoment | BB7AJF 1080G10800.13 "3"10802.5 kg4 836 kr
TB WOODS 1040G rutnät, höghållfast legerat stål, 1.625 tum Max. Borrning, 1040 Storlek, 2204 lbs.-in. Vridmoment | BB7GPN 1040G10400.13 "1 5 / 8 "10400.5 kg1 615 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 1130G Grid, 1130 Storlek, 6 tum Max. Borrning, 176129 lbs.-in. Vridmoment
22 179 kr /enhet