TB WOODS 12S60MM Sure-Flex Type S BTS Flange, High Strength Cast Iron, 12 Size, 60mm Bore Dia. | BB4NNL

TB WOODS 12S60MM Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, 12 storlek, 60 mm borrdia.

Finns i lager
Artikel: BB4NNL Modell: 12S60MM

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 198 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Bore Dia.60 mm
Borrstorlek60 mm
Borrtolerans+0.03 mm till +0.06 mm
HåltypFärdig med Keyway
Komponent WR1.9867 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek12
Flänslängd43mm
NavAxelnav
Hub Dia.146 mm
Navets längd40mm
Nyckelstorlek (in.)18mm x 4.4mm
Längd genom borrning102mm
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse4.44 mm
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.81 mm
Max. Varvtal2800 mm
Utanför Dia.255 mm
Typ av produktSure-Flex typ S BTS-fläns
Nominell vridmoment9360 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvavstånd22 mm
Ställ in skruvstorlekM12 x 1.75
skruvenM12 x 1.75
Skruvlängd12mm
Setscrew-platsEn över KS och @ 90 grader
Krav på skruvmoment68 Nm
SF-navlängd40 mm
Storlek12 "
Vridmoment1028 Nm
Moment RangeLO107015
Vikt31.8 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.97

Produktvarianter

ProduktModellHub Dia.Bore Dia.BorrstorlekNavets längdLängd genom borrningMaterialMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS 9S158 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 1.625 tums diameter. | AG3DWB 32ZR59 9S1583 5 / 8 "1-5 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "2 119 kr
TB WOODS 9S134 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 1.75 tums diameter. | AG3DWC 32ZR60 9S1343 5 / 8 "1-3 / 4 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "2 113 kr
TB WOODS 9S178 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, 9 Storlek, 1.875 tum Bore Dia. | AG3DWD 32ZR61 9S1783 5 / 8 "1-7 / 8 "1 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "1 891 kr
TB WOODS 9S2 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 2 tums diameter. | AG3DWE 32ZR62 9S23 5 / 8 "2"2"25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "1 947 kr
TB WOODS 9S218 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9, 2.125 tums diameter. | AG3DWF 32ZR63 9S2183 5 / 8 "2-1 / 8 "2 mm25 / 32 "2.40625 "Högstyrka gjutjärn0.109 "0.025 "2 092 kr
TB WOODS 7SMPB Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 7, 0.625 tums diameter. | AG3EGA 32ZR34 7SMPB2 13 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "1"1.84375 "Högstyrka gjutjärn0.081 "0.02 "1 032 kr
TB WOODS 7S78 Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, 7 Storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AG3EGB 32ZR35 7S782 13 / 16 "7 / 8 "7 / 8 "1"1.84375 "Högstyrka gjutjärn0.081 "0.02 "1 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 12S60MM Sure-Flex Typ S BTS-fläns, höghållfast gjutjärn, 12 storlek, 60 mm borrdia.
3 198 kr /enhet