TB WOODS 12SCHMPB Sure-Flex Type SC Spacer Hub, High Strength Cast Iron, 12 Size, 1.375 inch Bore Dia. | BB4ERB

TB WOODS 12SCHMPB Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, storlek 12, 1.375 tums diameter.

Finns i lager
Artikel: BB4ERB Modell: 12SCHMPB

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 197 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpacer Hub
Bore Dia.1-3 / 8 "
Borrstorlek1 mm
Borrtolerans+0.0005" till +0.0015"
HåltypFärdig borrning
Capscrew StorlekAntal 4 - 5/8 x 4
Skruvmoment150 XNUMX lbs.-in.
Komponent WR0.5597 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek12
NavSpacer Hub
Hub Dia.5 3 / 4 "
Nyckelstorlek (in.)Ingen KS, lämplig för reboring
Längd genom borrning2.96875 "
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse0.175 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.032 "
Max. Varvtal2800 mm
Nominell vridmoment9360 XNUMX lbs.-in.
Ställ in skruvavstånd1 5 / 8 "
Ställ in skruvstorlek5 / 8-11 UNC
skruven5 / 8-11 UNC
Skruvlängd1"
Setscrew-platsÖver Keyseat
Krav på skruvmoment165 XNUMX lbs.-in.
Storlek12 "
Vridmoment1028 Nm
Moment RangeLO107016
Vikt16.6 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.47

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBore Dia.BorrstorlekHöjdHub Dia.Längd genom borrningMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS 4JSC3558 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 4 storlek, 0.625 tum Bore Dia. | AG3EHW 32ZR82 4JSC355845 / 8 "5 / 8 "1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "1 060 kr
TB WOODS 4JSC351 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 4 storlek, 1 tums diameter. | AG3EHY 32ZR84 4JSC35141"1"1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "1 086 kr
TB WOODS 4JSC35118 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 4 storlek, 1.125 tums diameter. | AG3EHZ 32ZR85 4JSC3511841-1 / 8 "1 mm1.063 "2"1 1 / 16 "0.043 "0.01 "1 129 kr
TB WOODS 5SCHMPB Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 0.5 tums diameter. | AG3EJA 32ZR86 5SCHMPB51 / 2 "1 / 2 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 223 kr
TB WOODS 5SCH78 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 0.875 tum Bore Dia. | AG3EJB 32ZR87 5SCH7857 / 8 "7 / 8 "1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 060 kr
TB WOODS 5SCH1 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 1 tums diameter. | AG3EJC 32ZR88 5SCH151"1"1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 162 kr
TB WOODS 5SCH118 Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, 5 storlek, 1.125 tums diameter. | AG3EJD 32ZR89 5SCH11851-1 / 8 "1 mm1.094 "2"1.09375 "0.056 "0.015 "1 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 12SCHMPB Sure-Flex typ SC distansnav, höghållfast gjutjärn, storlek 12, 1.375 tums diameter.
4 197 kr /enhet