TB WOODS 14MPC90S20 QT Power Chain II Belt Sprocket, Cast Iron, 8.75 inch Hub Dia., 20mm Belt Width | AX4HZX

TB WOODS 14MPC90S20 QT Power Chain II remdrev, gjutjärn, 8.75 tum navdiameter, 20 mm rembredd

Finns i lager
Artikel: AX4HZX Modell: 14MPC90S20

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 308 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellåda kedjehjul
Bälte bredd20mm
HåltypKonisk låsning bussning
bussning3525
Dimension E0"
Dimension L2 1 / 2 "
Dimension M1.14 "
Ansiktsbredd1.36 "
Hub Dia.8.75 "
Navets längd2 1 / 2 "
Tröghet WR8.51 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.14.19 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal1600 RPM
Antal tänder90
Utanför Dia.15.68 "
Tonhöjd210-002.01
Pitch Dia.15.79 "
Typ av produktQT Power Chain® II
RPM hög1600 rpm
Vikt62 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.9

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS 14MPC112S125 QT Power Chain II Bälteskedjehjul, gjutjärn, 125 mm rembredd, 19.65 tum Pitch Dia. | AM9JWN 14MPC112S125-125mmKonisk låsning bussning125 lbs.-sq. med.16.75 "Gjutjärn1280 RPM11219 471 kr
RFQ
TB WOODS 14MPC112S37 QT Power Chain II Remdrev, Gjutjärn, 8.75 tum Nav Dia., 37mm Bältesbredd | AM9JWP 14MPC112S37-37mmKonisk låsning bussning29.7 lbs.-sq. med.16.75 "Gjutjärn1280 RPM11211 789 kr
RFQ
TB WOODS 14MPC140S37 QT Power Chain II Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 8.75 tum Nav Dia., 37 mm Rembredd | AM9JWQ 14MPC140S37-37mmKonisk låsning bussning68.9 lbs.-sq. med.21.31 "Gjutjärn1030 RPM14015 455 kr
RFQ
TB WOODS 14MPC140S68 QT Power Chain II Remdrev, Gjutjärn, 10 tums navdiameter, 68mm Rembredd | AM9JWR 14MPC140S68-68mmKonisk låsning bussning107 lbs.-sq. med.21.25 "Gjutjärn1030 RPM14018 998 kr
RFQ
TB WOODS 14MPC140S90 QT Power Chain II Remdrev, Gjutjärn, 11 tums navdiameter, 90mm Rembredd | AM9JWT 14MPC140S90-90mmKonisk låsning bussning139 lbs.-sq. med.21.19 "Gjutjärn1030 RPM14020 728 kr
RFQ
TB WOODS 14MPC168S125 QT Power Chain II bälteskedjehjul, gjutjärn, 17 tums navdiameter, 125 mm bältesbredd | AM9JWU 14MPC168S125-125mmKonisk låsning bussning413 lbs.-sq. med.25.63 "Gjutjärn860 RPM16832 266 kr
RFQ
TB WOODS 14MPC168S68 QT Power Chain II remdrev, gjutjärn, 10.5 tum navdiameter, 68 mm rembredd | AM9JWV 14MPC168S68-68mmKonisk låsning bussning218 lbs.-sq. med.25.75 "Gjutjärn860 RPM16825 227 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 14MPC90S20 QT Power Chain II remdrev, gjutjärn, 8.75 tum navdiameter, 20 mm rembredd
8 308 kr /enhet