Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 1VP5078 Kilremskiva 7/8 Variabel delning 4.75 Ytterdiameter Järn | AE6PRD 5UHT8

TB WOODS 1VP5078 Kilremskiva 7/8 Variabel stigning 4.75 Ytterdiameter Järn

Finns i lager
Artikel: AE6PRD Modell: 1VP5078Korsreferens: 5UHT8
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
1 286 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKuggremskiva med variabel tonhöjd
3L bälteavstånd Dia.3.27 "till 4.22"
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.3.57 "till 4.75"
4LA eller A Belt Pitch Dia.3.57 "till 4.75"
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.3.98 "till 4.81"
Bore Dia.7 / 8 "
HåltypFast borrning
Bussning krävsIngen
ByggFastämne
Passar Shaft Dia.7 / 8 "
Branschnummer1VP5078
Nyckelstorlek0.187 "x 0.093"
MaterialGjutjärn
Antal spår1
Utanför Dia.4.75 "
Ställskruv ingårJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.5L, B eller BX Belt Pitch Dia.Bore Dia.Passar Shaft Dia.BranschnummerNyckelstorlekPris
TB WOODS 1VP2512 Kilremskiva 1/2 variabel delning 2.58 Ytterdiameter Järn | AE6PQD 5UHP5 1VP25122.58 "---1 / 2 "1 / 2 "1VP2512Ingen kilväg581SEK
TB WOODS 1VP2558 Kilremskiva 5/8 Variabel tonhöjd 2.58 Ytterdiameter Järn | AE6PQE 5UHP6 1VP25582.58 "---5 / 8 "5 / 8 "1VP25580.187 "x 0.093"581SEK
TB WOODS 1VP3012 Kilremskiva 1/2 variabel tonhöjd 2.83 Ytterdiameter Järn | AE6PQF 5UHP7 1VP30122.83 "---1 / 2 "1 / 2 "1VP3012Ingen kilväg581SEK
TB WOODS 1VP3058 Kilremskiva 5/8 Variabel tonhöjd 2.83 Ytterdiameter Järn | AE6PQG 5UHP8 1VP30582.83 "---5 / 8 "5 / 8 "1VP30580.187 "x 0.093"581SEK
TB WOODS 1VP3412 Kilremskiva 1/2 variabel tonhöjd 3.15 Ytterdiameter Järn | AE6PQH 5UHP9 1VP34123.15 "2.41 "till 3.13"2.41 "till 3.13"2.77 "till 3.19"1 / 2 "1 / 2 "1VP3412Ingen kilväg712SEK
TB WOODS 1VP3434 Remremskiva 3/4 Variabel delning 3.15 Ytterdiameter Järn | AE6PQJ 5UHR0 1VP34343.15 "2.41 "till 3.13"2.41 "till 3.13"2.77 "till 3.19"3 / 4 "3 / 4 "1VP34340.187 "x 0.093"712SEK
TB WOODS 1VP3458 Kilremskiva 5/8 Variabel tonhöjd 3.15 Ytterdiameter Järn | AE6PQK 5UHR1 1VP34583.15 "2.41 "till 3.13"2.41 "till 3.13"2.77 "till 3.19"5 / 8 "5 / 8 "1VP34580.187 "x 0.093"712SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 1VP5078 Kilremskiva 7/8 Variabel stigning 4.75 Ytterdiameter Järn
1 286 kr /enhet