Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 2VP4258 Remremskiva 5/8 Variabel delning 3.95 Ytterdiameter Järn | AE6PTP 5UHX1

TB WOODS 2VP4258 Kilremskiva 5/8 Variabel stigning 3.95 Ytterdiameter Järn

Finns i lager
Artikel: AE6PTP Modell: 2VP4258Korsreferens: 5UHX1
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
1 841 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKuggremskiva med variabel tonhöjd
3L bälteavstånd Dia.2.47 "till 3.42"
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.2.81 "till 3.95"
4LA eller A Belt Pitch Dia.2.81 "till 3.95"
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.3.18 "till 4.01"
Bore Dia.5 / 8 "
HåltypFast borrning
Bussning krävsIngen
ByggFastämne
Passar Shaft Dia.5 / 8 "
Branschnummer2VP4258
Nyckelstorlek0.187 "x 0.093"
MaterialGjutjärn
Antal spår2
Utanför Dia.3.95 "
Ställskruv ingårJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.385
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.5L, B eller BX Belt Pitch Dia.Bore Dia.Passar Shaft Dia.BranschnummerNyckelstorlekPris
TB WOODS 2VP3634 Kilremskiva 3/4 Variabel delning 3.35 Ytterdiameter Järn | AE6PTJ 5UHW6 2VP36343.35 "2.88 "till 3.35"2.88 "till 3.35"3.13 "till 3.41"3 / 4 "3 / 4 "2VP36340.187 "x 0.093"1 717 kr
TB WOODS 2VP3658 Remremskiva 5/8 Variabel delning 3.35 Ytterdiameter Järn | AE6PTK 5UHW7 2VP36583.35 "2.88 "till 3.35"2.88 "till 3.35"3.13 "till 3.41"5 / 8 "5 / 8 "2VP36580.187 "x 0.093"1 710 kr
TB WOODS 2VP3678 Remremskiva 7/8 Variabel delning 3.35 Ytterdiameter Järn | AE6PTL 5UHW8 2VP36783.35 "2.88 "till 3.35"2.88 "till 3.35"3.13 "till 3.41"7 / 8 "7 / 8 "2VP36780.187 "x 0.093"1 679 kr
TB WOODS 2VP421 Kilremskiva 1 Variabel delning 3.95 Ytterdiameter Järn | AE6PTM 5UHW9 2VP4213.95 "2.81 "till 3.95"2.81 "till 3.95"3.18 "till 4.01"1"1"2VP4210.250 "x 0.125"1 841 kr
TB WOODS 2VP42118 Remremskiva 1-1/8 Variabel delning 3.95 Ytterdiameter Järn | AE6PTN 5UHX0 2VP421183.95 "2.81 "till 3.95"2.81 "till 3.95"3.18 "till 4.01"1.125 "1.125 "2VP421180.250 "x 0.125"1 841 kr
TB WOODS 2VP4278 Remremskiva 7/8 Variabel delning 3.95 Ytterdiameter Järn | AE6PTQ 5UHX2 2VP42783.95 "2.81 "till 3.95"2.81 "till 3.95"3.18 "till 4.01"7 / 8 "7 / 8 "2VP42780.187 "x 0.093"1 841 kr
TB WOODS 2VP501 Remremskiva 1 Variabel delning 4.75 Ytterdiameter Järn | AE6PTR 5UHX3 2VP5014.75 "3.57 "till 4.75"3.57 "till 4.75"3.98 "till 4.81"1"1"2VP5010.250 "x 0.125"2 210 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 2VP4258 Kilremskiva 5/8 Variabel stigning 3.95 Ytterdiameter Järn
1 841 kr /enhet