TB WOODS 3V222 Narrow V-Belt Sheave, Ductile Iron, 3V Type Belt, 2.2 inch Datum Dia. | CD6QLX

TB WOODS 3V222 Smal kilremsskiva, segjärn, 3V-typrem, 2.2 tum Datum Dia.

Artikel: CD6QLX Modell: 3V222
822SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
BalanseraStandard, 1 plan
Bälttyp3V
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningJA
Datum Diameter2.2 "
Dimension E1"
Dimension L1"
Dimension M0.91 "
Ansiktsbredd1.53 "
Navplats0.44 "
Tröghet WR0 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.1.33 "
MaterialDuktilt järn
Max. Varvtal17350 RPM
Antal spår2
Utanför Dia.2.2 "
Total längd2 7 / 16 "
Pitch Dia.2.2 "
Typ av produktSmal
RPM hög17350 rpm
Vikt0.7 Ibs

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAnsiktsbreddBälttypHåltypPassar Shaft Dia.NavplatsBranschnummerTröghet WRPris
TB WOODS 5V1252 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 12.5 tum Datum Dia. | AA2PWH 10Y273 5V1252Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq. med.4 368 kr
TB WOODS 5V1602 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V Typ Rem, 16 tum Datum Dia., 16 tum Pitch Dia. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq. med.5 871 kr
TB WOODS 5V1872 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 18.7 tum Datum Dia. | AA2PWK 10Y275 5V1872Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq. med.8 352 kr
TB WOODS 5V1874 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 18.7 tum Datum Dia. | AA2PWL 10Y276 5V1874Kilremskiva3.06 "5VSnabbkoppling bussning7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-sq. med.10 027 kr
TB WOODS 5V442 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 4.4 tum Datum Dia. | AA2PWM 10Y277 5V442Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq. med.1 782 kr
TB WOODS 5V443 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 4.4 tum Datum Dia. | AA2PWN 10Y278 5V443Kilremskiva2.38 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-sq. med.2 110 kr
TB WOODS 5V444 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 4.4 tum Datum Dia. | AA2PWP 10Y279 5V444Kilremskiva3.06 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq. med.2 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 3V222 Smal kilremsskiva, segjärn, 3V-typrem, 2.2 tum Datum Dia.
822SEK /enhet