TB WOODS 5V1874 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 18.7 tum Datum Dia. | AA2PWL 10Y276

TB WOODS 5V1874 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V-typrem, 18.7 tum Datum Dia.

Finns i lager
Artikel: AA2PWL Modell: 5V1874Korsref: 10Y276

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 027 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
5V bälteställning Dia.18.7 "
BalanseraStandard, 1 plan
Bälttyp5V
Bore Dia.Bussning krävs
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningE
Bussning krävsE
ByggÄrm
Datum Diameter18.7 "
Dimension E0.34 "
Dimension L2.63 "
Dimension M0.09 "
Ansiktsbredd3.06 "
Passar Shaft Dia.7/8" to 3-1/2"
Navplats1 1 / 4 "
Branschnummer5V1874
Tröghet WR21 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.16.75 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal1340 RPM
Antal spår4
Utanför Dia.18.7 "
Total längd3 1 / 16 "
Pitch Dia.18.7 "
Ställskruv ingårNej
Vikt55 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAnsiktsbreddBälttypHåltypPassar Shaft Dia.NavplatsBranschnummerTröghet WRPris
TB WOODS 5V1252 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 12.5 tum Datum Dia. | AA2PWH 10Y273 5V1252Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq. med.4 368 kr
TB WOODS 5V1602 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V Typ Rem, 16 tum Datum Dia., 16 tum Pitch Dia. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq. med.5 871 kr
TB WOODS 5V1872 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 18.7 tum Datum Dia. | AA2PWK 10Y275 5V1872Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq. med.8 352 kr
TB WOODS 5V442 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 4.4 tum Datum Dia. | AA2PWM 10Y277 5V442Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq. med.1 782 kr
TB WOODS 5V443 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 4.4 tum Datum Dia. | AA2PWN 10Y278 5V443Kilremskiva2.38 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-sq. med.2 110 kr
TB WOODS 5V444 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 4.4 tum Datum Dia. | AA2PWP 10Y279 5V444Kilremskiva3.06 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq. med.2 360 kr
TB WOODS 5V4652 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typrem, 4.65 tum Datum Dia. | AA2PWQ 10Y280 5V4652Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 1-15/16"0.19 "5V46520.07 lbs.-sq. med.2 154 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 5V1874 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V-typrem, 18.7 tum Datum Dia.
10 027 kr /enhet