Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 3V605 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 3V Typ Rem, 6 tum Datum Dia., 6 tum Pitch Dia. | AE7HVF 5YKV8

TB WOODS 3V605 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 3V typrem, 6 tums datumdiameter, 6 tums stigningsdiameter.

Finns i lager
Artikel: AE7HVF Modell: 3V605Korsreferens: 5YKV8

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 154 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
3V bälteställning Dia.6"
BalanseraStandard, 1 plan
Bälttyp3V
Bore Dia.Bussning krävs
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningSK
Bussning krävsSK
ByggFastämne
Datum Diameter6"
Dimension E0.22 "
Dimension L1.88 "
Dimension M0.22 "
Ansiktsbredd2.31 "
Passar Shaft Dia.1/2" to 2-1/2"
Navplats0.94 "
Branschnummer3V605
Tröghet WR0.32 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.4.69 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal4170 RPM
Antal spår5
Utanför Dia.6"
Total längd2 5 / 16 "
Pitch Dia.6"
Typ av produktSmal
Ställskruv ingårNej
Vikt8.4 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7575
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelAnsiktsbreddBälttypHåltypPassar Shaft Dia.NavplatsBranschnummerTröghet WRPris
TB WOODS 5V1252 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 12.5 tum Datum Dia. | AA2PWH 10Y273 5V1252Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 2-15/16"0.44 "5V12523.07 lbs.-sq. med.4 368 kr
TB WOODS 5V1602 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V Typ Rem, 16 tum Datum Dia., 16 tum Pitch Dia. | AA2PWJ 10Y274 5V1602Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 2-15/16"0.44 "5V16027.43 lbs.-sq. med.5 871 kr
TB WOODS 5V1872 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 18.7 tum Datum Dia. | AA2PWK 10Y275 5V1872Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 2-15/16"0.44 "5V187213.8 lbs.-sq. med.8 352 kr
TB WOODS 5V1874 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 18.7 tum Datum Dia. | AA2PWL 10Y276 5V1874Kilremskiva3.06 "5VSnabbkoppling bussning7/8" to 3-1/2"1 1 / 4 "5V187421 lbs.-sq. med.10 027 kr
TB WOODS 5V442 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 4.4 tum Datum Dia. | AA2PWM 10Y277 5V442Kilremskiva1.69 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 1-5/8"0.69 "5V4420.06 lbs.-sq. med.1 782 kr
TB WOODS 5V443 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 4.4 tum Datum Dia. | AA2PWN 10Y278 5V443Kilremskiva2.38 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 1-15/16"0"5V4430.08 lbs.-sq. med.2 110 kr
TB WOODS 5V444 smal kilremsskiva, gjutjärn, 5V typ bälte, 4.4 tum Datum Dia. | AA2PWP 10Y279 5V444Kilremskiva3.06 "5VSnabbkoppling bussning1/2" to 1-15/16"0"5V4440.1 lbs.-sq. med.2 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 3V605 Smal kilremsskiva, gjutjärn, 3V typrem, 6 tums datumdiameter, 6 tums stigningsdiameter.
2 154 kr /enhet