Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 6B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 6 | AG3ELH 32ZT45

TB WOODS 6B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, 6 stl.

Finns i lager
Artikel: AG3ELH Modell: 6BKorsreferens: 32ZT45
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
1 458 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
KroppsstilTyp-B Bushed Hub
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningJA
Bussning krävsJA
Bussningens avståndslängd0.46875 "
Capscrew Storlek10-24
Skruvmoment5 XNUMX lbs.-in.
Komponent WR0.0225 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek6, JA
Flänslängd0.78125 "
Höjd4"
HP-betyg @ 100 varv / min0.93 hk
NavAxelnav
Hub Dia.4"
perfekt förAnvändningar i motorer, pumpar, kompressorer, fläktar, blandare och transportörer
Nyckelstorlek (in.)Ingen
Längd genom borrning1"
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse0.07 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.015 "
Max. Varvtal6000 rpm
Utanför Dia.4"
Nominell vridmoment585 XNUMX lbs.-in.
Vikt0.8 kg
Bredd568960 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellHub Dia.Bussning krävsBussningens avståndslängdLängd genom borrningMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.Pris
TB WOODS 7B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 7 | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "1 535 kr
TB WOODS 8B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 8 | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "1 907 kr
TB WOODS 9B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9 | AG3ELL 32ZT48 9B6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "2 547 kr
TB WOODS 10B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, 10 Storlek | AG3ELM 32ZT49 10B7.5 "SK0.71875 "1 7 / 8 "0.128 "0.025 "3600 rpm1 1 / 2 "3 262 kr
TB WOODS 11B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, 11 storlek | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "4 896 kr
TB WOODS 12B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, 12 storlek | AK4AAH 12B--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "3 019 kr
RFQ
TB WOODS 13B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, 13 storlek | AK4AAJ 13B--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 mm11 3 / 4 "4 398 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 6B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, 6 stl.
1 458 kr /enhet