Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS 10B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, 10 Storlek | AG3ELM 32ZT49

TB WOODS 10B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, 10 stl.

Finns i lager
Artikel: AG3ELM Modell: 10BKorsreferens: 32ZT49

Få det Maj 14, Tisdag
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
3 262 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
KroppsstilTyp-B Bushed Hub
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningSK
Bussning krävsSK
Bussningens avståndslängd0.71875 "
Skruvmoment15 XNUMX lbs.-in.
Komponent WR0.37 lbs.-sq. med.
Kopplingsstorlek10, SK
Flänslängd1.21875 "
Höjd7.5 "
HP-betyg @ 100 varv / min5.9 hk
NavAxelnav
Hub Dia.7.5 "
perfekt förAnvändningar i motorer, pumpar, kompressorer, fläktar, blandare och transportörer
Nyckelstorlek (in.)Ingen
Längd genom borrning1 7 / 8 "
MaterialHögstyrka gjutjärn
Max. Vinkelavvikelse0.128 "
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.025 "
Max. Varvtal3600 rpm
Utanför Dia.1 1 / 2 "
Typ av produktSure-Flex typ B QD bussad fläns
Nominell vridmoment3735 XNUMX lbs.-in.
Vikt2 kg
Bredd568946 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0285
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellHub Dia.Bussning krävsBussningens avståndslängdLängd genom borrningMax. VinkelavvikelseMax. Parallell feljustering (in.)Max. VarvtalUtanför Dia.Pris
TB WOODS 6B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 6 | AG3ELH 32ZT45 6B4"JA0.46875 "1"0.07 "0.015 "6000 rpm4"1 458 kr
TB WOODS 7B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 7 | AG3ELJ 32ZT46 7B4.625 "JA0.46875 "1"0.081 "0.02 "5250 rpm4 5 / 8 "1 535 kr
TB WOODS 8B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 8 | AG3ELK 32ZT47 8B5.45 "SH9 / 16 "1 1 / 4 "0.094 "0.02 "4500 rpm5 9 / 20 "1 907 kr
TB WOODS 9B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, storlek 9 | AG3ELL 32ZT48 9B6.35 "SD5 / 8 "1 13 / 16 "0.109 "0.025 "3750 rpm6 7 / 20 "2 547 kr
TB WOODS 11B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, 11 storlek | AG3ELN 32ZT50 11B8.625 "SF11 / 16 "2"0.151 "0.032 "3600 rpm8 5 / 8 "4 896 kr
TB WOODS 12B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, 12 storlek | AK4AAH 12B--0.90625 "2 5 / 8 "0.175 "0.032 "2800 mm10 "3 019 kr
RFQ
TB WOODS 13B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, 13 storlek | AK4AAJ 13B--1 1 / 16 "3 5 / 8 "0.195 "0.04 "2400 mm11 3 / 4 "4 398 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS 10B Sure-Flex Typ B QD Bussad fläns, höghållfast gjutjärn, 10 stl.
3 262 kr /enhet