TB WOODS A5C20_2R A5C/B5C Form Flex-koppling, 20 Storlek, 2200 lbs.-in. Vridmoment | CE6DQW

TB WOODS A5C20_2R A5C/B5C Form Flex-koppling, storlek 20, 2200 lbs.-in. Vridmoment

Artikel: CE6DQW Modell: A5C20_2R
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Vinkelavvikelse1 grader
Kopplingsstorlek20
Dimension A4.08 "
Dimension F1.32 "
Dimension G0.34 "
Dimension H2.4 "
Mått J2.3 "
Free End Float +/-0.055 "
HP-betyg @ 100 varv / min3.49 hk
Max. Vinkeljustering1 Deg. / skivpaket
Max. Borra1.63 ", 2 1/8"
Max. Dimension @ 1500 RPM84 "
Max. Dimension @ 1800 RPM84 "
Typ av produktA5C / B5C
Nominell vridmoment2200 XNUMX lbs.-in.

Produktvarianter

ProduktModellFree End Float +/-VinkelavvikelseKopplingsstorlekMax. VinkeljusteringMax. BorraMax. Dimension @ 1500 RPMMax. Dimension @ 1800 RPMDimension APris
TB WOODS A5C20_2G A5C/B5C Form Flex-koppling, 20 Storlek, 2200 lbs.-in. Vridmoment | CE6DQV A5C20_2G0.055 "1 grader20-1.63 ", 2 1/8"79 "72 "4.08 "-
RFQ
TB WOODS A5C25_2G A5C/B5C Form Flex Coupling, 25 Storlek, 3800 lbs.-in. Vridmoment | CE6DQX A5C25_2G0.06 "1 grader25-2 1/2" , 2"78 "71 "4.95 "-
RFQ
TB WOODS A5C25_2R A5C/B5C Form Flex Coupling, 25 Storlek, 3800 lbs.-in. Vridmoment | CE6DQY A5C25_2R0.06 "1 grader25-2 1/2" , 2"83 "83 "4.95 "-
RFQ
TB WOODS A5C30_3B A5C/B5C Form Flex Coupling, 30 Storlek, 6930 lbs.-in. Vridmoment | CE6DQZ A5C30_3B0.065 "1 grader301 Deg. / skivpaket2 7/8" , 2.38"130 "122 "5.63 "-
RFQ
TB WOODS A5C30_3R A5C/B5C Form Flex-koppling, 30 Storlek, 6930 lbs.-in. Vridmoment | CE6DRA A5C30_3R0.065 "1 grader30-2 7/8" , 2.38"117 "107 "5.63 "-
RFQ
TB WOODS A5C35_4B A5C/B5C Form Flex Coupling, 35 Storlek, 11340 lbs.-in. Vridmoment | CE6DRB A5C35_4B0.085 "1 grader35-2.88 ", 3 3/4"147 "140 "6.63 "-
RFQ
TB WOODS A5C35_4R A5C/B5C Form Flex Coupling, 35 Storlek, 11340 lbs.-in. Vridmoment | CE6DRC A5C35_4R0.085 "1 grader351 Deg. / skivpaket2.88 ", 3 3/4"135 "123 "6.63 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS A5C20_2R A5C/B5C Form Flex-koppling, storlek 20, 2200 lbs.-in. Vridmoment