Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS AK1758 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 1.5625 tum Nav Dia. | AE6FJZ 5RHY4

TB WOODS AK1758 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 1.5625 tum navdiameter.

Finns i lager
Artikel: AE6FJZ Modell: AK1758Korsreferens: 5RHY4

Få det Maj 7, Tisdag
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
242SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilremskiva
4L, A eller AX Belt Pitch Dia.1.5 "
4LA eller A Belt Pitch Dia.1.5 "
Bälttyp4L
Bore Dia.5 / 8 "
HåltypFärdig med Keyway
Bore-to-Size Bore Dia.5 / 8 "
Bussning krävsIngen
ByggFastämne
Datum Diameter1 1 / 2 "
Dimension E0.44 "
Dimension L0.94 "
Ansiktsbredd0.66 "
Passar Shaft Dia.5 / 8 "
Hub Dia.1 9 / 16 "
BranschnummerAK1758
Tröghet WR0 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.1.38 "
Nyckelstorlek0.187 "x 0.093"
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal14290 RPM
Antal spår1
Utanför Dia.1 3 / 4 "
Total längd1.09375 "
Pitch Dia.1 3 / 4 "
Typ av produktFHPBoredtosize
Ställskruv ingårJa
Vikt0.4 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8483509040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBygg4L, A eller AX Belt Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.Datum DiameterDimension EAnsiktsbreddPassar Shaft Dia.Hub Dia.Pris
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 1.6875 tum Nav Dia. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "342SEK
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 2.5 tums navdiameter. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Ärm10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "1 347 kr
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize kilremskiva, gjutjärn, 3L typ bälte, 2.5 tums navdiameter. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Ärm10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "1 347 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS AK1758 FHPBoredtosize kilremsskiva, gjutjärn, 4L typ bälte, 1.5625 tum navdiameter.
242SEK /enhet