Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS AL0707/16NK L-Jaw Hub, Aluminium, AL070 Size, 0.4375 inch Bore Dia., 1.36 inch Outer Dia. | BB9QPR

TB WOODS AL0707/16NK L-Käftnav, Aluminium, AL070 Storlek, 0.4375 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia.

Finns i lager
Artikel: BB9QPR Modell: AL0707/16NK
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
133SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftkopplingsnav
Bore Dia.7 / 16 "
Borrstorlek7 / 16 "
Borrtolerans+0.0005" till +0.0015"
HåltypFärdig borrning
Centrum1 / 2 "
Mitthål0.50 "
KopplingsstorlekAL070
ElementtypKäftkopplingsnav
NavmaterialAlum "um
KäftypRakt
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning1 1 / 4 "
MaterialAluminium
Max. Parallell feljustering (in.)0.015 "
Max. Varvtal14000 RPM
Utanför Dia.1.36 "
Total längd2"
Ställ in skruvstorlek1 / 4-20NC
skruven1 / 4-20NC
Skruvlängd1 / 4 "
StorlekAL070
Vikt0.1 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellNavmaterialBore Dia.BorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningMaterialMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS L05038NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L050 Storlek, 0.375 tum Bore Dia. | AK4ARG L05038NKSinter kolstål3 / 8 "3 / 8 "Ingen kilväg0.63 "Sinter kolstål-0.015 "67SEK
RFQ
TB WOODS L05012 L-Käftnav, Sinterkolstål, L050 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.08 tum Ytter Dia. | AK4ARL L05012Sinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Sinter kolstål-0.015 "63SEK
RFQ
TB WOODS L07012 L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ARR L07012Sinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Sinter kolstål0.015 "0.015 "98SEK
RFQ
TB WOODS L07014NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.25 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ART L07014NKSinter kolstål1 / 4 "1 / 4 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L0707/16NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.4375 tum Bore Dia. | AK4ARX L0707 / 16NKSinter kolstål7 / 16 "7 / 16 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål0.015 "0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L0705/16NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.3125 tum Bore Dia. | AK4ATA L0705 / 16NKSinter kolstål5 / 16 "5 / 16 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L07012NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ATC L07012NKSinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS AL0707/16NK L-Käftnav, Aluminium, AL070 Storlek, 0.4375 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia.
133SEK /enhet