Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS E178 QD Bussning, Gjutjärn, E Storlek, 1.875 tums håldiameter, Standard nyckelspår | AE7JCG 5YLN7

TB WOODS E178 QD-bussning, gjutjärn, E-storlek, 1.875 tums håldiameter, standard nyckelspår

Finns i lager
Artikel: AE7JCG Modell: E178Korsreferens: 5YLN7

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 151 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb löstagbar bussning
Bultcirkel Dia.5"
Boltstorlek1/2-13" x 2-3/4"
BorrningsserieE
Bore Dia.1-7 / 8 "
Borrstorlek1 mm
HåltypFärdig med Keyway
bussningStandard
BussningstypStandard
KopplingsstorlekE
Dimension A1 1 / 4 "
Dimension B3.834 "
Dimension D1 5 / 8 "
Dimension E1.88 "
Dimension F1.63 "
Dimension L2.63 "
hårdvaraInch-serien
Nyckelstorlek1 / 2 "x 1 / 4"
kilspårStandard
Längd2.625 "
MaterialGjutjärn
MonteringstypKonventionell eller omvänd
Typ av produktQD-bussning
SAE-klass5
StorlekE
Avsmalning3/4 "Per fot. På diameter
Vridmoment20000 XNUMX lbs.-in.
Moment Range20000 XNUMX lb-in
Vikt9.3 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.23
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8483909500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBultcirkel Dia.BoltstorlekDimension ADimension BDimension DDimension EDimension FPris
TB WOODS SD11116 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "633SEK
TB WOODS SD11516 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "607SEK
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Snabb löstagbar bussning, stål, färdig med kilspår, borrdia 13/16 in | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----607SEK
TB WOODS SDS11116 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standardkilspår | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "493SEK
TB WOODS SDS11516 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "503SEK
TB WOODS SDS178 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.875 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "565SEK
TB WOODS SDS58 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 0.625 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS E178 QD-bussning, gjutjärn, E-storlek, 1.875 tums håldiameter, standard nyckelspår
2 151 kr /enhet