TB WOODS FSH31-20-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 20 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DUL

TB WOODS FSH31-20-SAE FSH Form Flex-koppling, 31 storlek, 20 adapterstorlek, SAE adapterbult

Artikel: CE6DUL Modell: FSH31-20-SAE
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Adapter BCD19.25 "
AdapterbultningSAE
Adapter Yttre Dia.20.375 "
Adapter utanför dia.20.375 "
Adapterstorlek20
Vinkelavvikelse0.33 grader
Kopplingsstorlek31
Dimension A8.12 "
Dimension B8.68 "
Dimension D5.31 "
Dimension F3.37 "
Dimension G0.62 "
Dimension H5 1 / 2 "
Mått J1 / 2 "
Free End Float +/-0.052 "
HP-betyg @ 100 varv / min38.1 hk
Inertia2430 lbs.-sq. med.
Max. Borra3.12 ", 4.13"
Max. Varvtal2800 rpm
MonteringstypSvänghjulsmonteringsbeslag levereras inte med koppling.
Antal bulthål8
Topp O / L vridmoment36000 XNUMX lbs.-in.
Typ av produktFSH
Nominell vridmoment24000 XNUMX lbs.-in.
Vikt72 kg

Produktvarianter

ProduktModellDimension AAdapter BCDAdapterbultningDimension BDimension DDimension FDimension GDimension HPris
TB WOODS FSH31-10-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 10 Adapter Storlek, HD Adapter Bult | CE6DUB FSH31-10-HD8.12 "9.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-10-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 10 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DUC FSH31-10-SAE8.12 "9.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 12 Adapter Storlek, HD Adapter Bultar | CE6DUD FSH31-12-HD8.12 "11.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-12-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 12 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DUE FSH31-12-SAE8.12 "11.625 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 14 Adapter Storlek, HD Adapter Bult | CE6DUF FSH31-14-HD8.12 "12.5 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-14-SAE FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 14 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DUG FSH31-14-SAE8.12 "13.125 "SAE8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS FSH31-18-HD FSH Form Flex Coupling, 31 Storlek, 18 Adapter Storlek, HD Adapter Bult | CE6DUH FSH31-18-HD8.12 "16.75 "HD8.68 "5.31 "3.37 "0.62 "5 1 / 2 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS FSH31-20-SAE FSH Form Flex-koppling, 31 storlek, 20 adapterstorlek, SAE adapterbult