TB WOODS G5380 G5 Form Flex Coupling, 380 Storlek, 80000 lbs.-in. Vridmoment, 3800 rpm | CE6DYX

TB WOODS G5380 G5 Form Flex Coupling, 380 Storlek, 80000 lbs.-in. Vridmoment, 3800 rpm

Artikel: CE6DYX Modell: G5380
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Vinkelavvikelse0.5 grader
Kopplingsstorlek380
Dimension A9.42 "
Dimension F4.13 "
Dimension G0.89 "
Free End Float +/-0.08 "
HP-betyg @ 100 varv / min127 hk
Tröghet vid D Min.944.6 lbs.-sq. med.
Max. Borra105" , 118" , 3 3/4"
Max. Bore O/S4 1 / 4 "
Max. Dimension @ 1200 RPM140 "
Max. Dimension @ 1500 RPM125 "
Max. Dimension @ 1800 RPM114 "
Max. Dimension @ 600 RPM197 "
Max. Dimension @ 750 RPM177 "
Max. Dimension @ 900 RPM161 "
Max. Varvtal3800 RPM
O/S Hub Dimension6.3 "
Topp O / L vridmoment160000 XNUMX lbs.-in.
Typ av produktG5
Nominell vridmoment80000 XNUMX lbs.-in.
Standard navdimension5.65 "
Rör inuti Dia.5"
Rör Utanför Dia.5 1 / 2 "

Produktvarianter

ProduktModellTröghet vid D Min.VinkelavvikelseKopplingsstorlekMax. VinkeljusteringMax. BorraMax. Bore O/SMax. Dimension @ 1200 RPMMax. Dimension @ 1500 RPMPris
TB WOODS G5311 G5 Form Flex Coupling, 311 Storlek, 11000 lbs.-in. Vridmoment, 5400 rpm | CE6DYT G531186.75 lbs.-sq. med.0.5 grader311-2.813 ", 78", 86 "3 1 / 8 "116 "103 "-
RFQ
TB WOODS G5321 G5 Form Flex Coupling, 321 Storlek, 20500 lbs.-in. Vridmoment, 4900 rpm | CE6DYU G5321148.2 lbs.-sq. med.0.5 grader321-3 ", 83", 90 "3 1 / 4 "124 "110 "-
RFQ
TB WOODS G5332 G5 Form Flex Coupling, 332 Storlek, 32000 lbs.-in. Vridmoment, 4400 rpm | CE6DYV G5332271.2 lbs.-sq. med.0.5 grader3320.5 Deg. / skivpaket3.188 ", 87", 95 "3.438 "127 "114 "-
RFQ
TB WOODS G5346 G5 Form Flex Coupling, 346 Storlek, 46000 lbs.-in. Vridmoment, 4100 rpm | CE6DYW G5346568.7 lbs.-sq. med.0.5 grader346-107" , 117" , 3 3/4"4 1 / 4 "136 "122 "-
RFQ
TB WOODS G5412 G5 Form Flex Coupling, 412 Storlek, 120000 lbs.-in. Vridmoment, 3500 rpm | CE6DYY G54121972.6 lbs.-sq. med.0.33 grader4120.33 Deg. / skivpaket120" , 135" , 4 1/2"4 3 / 4 "151 "135 "-
RFQ
TB WOODS G5419 G5 Form Flex Coupling, 419 Storlek, 190000 lbs.-in. Vridmoment, 3000 rpm | CE6DYZ G54194137 lbs.-sq. med.0.33 grader419-130" , 150" , 4 1/2"5 1 / 2 "157 "140 "-
RFQ
TB WOODS G5424 G5 Form Flex Coupling, 424 Storlek, 300000 lbs.-in. Vridmoment, 2750 rpm | CE6DZA G54249456 lbs.-sq. med.0.33 grader424-190 ", 6.625"-184 "164 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS G5380 G5 Form Flex Coupling, 380 Storlek, 80000 lbs.-in. Vridmoment, 3800 rpm