TB WOODS GCF412-45-26SAE GCF Form Flex Coupling, 412 Size, 26 Adapter Size, SAE Adapter Bolting | CE6EAV

TB WOODS GCF412-45-26SAE GCF Form Flex Coupling, 412 Storlek, 26 Adapter Storlek, SAE Adapter Bulting

Artikel: CE6EAV Modell: GCF412-45-26SAE
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Adapter BCD25.25 "
AdapterbultningSAE
Adapter Yttre Dia.26.5 "
Adapter utanför dia.26.5 "
Adapterstorlek26
Vinkelavvikelse0.33 grader
Kopplingsstorlek412
Dimension A11 "
Dimension B4 1 / 4 "
Dimension C6.51 "
Dimension D7.14 "
Dimension G1 1 / 4 "
Dimension L11.39 "
Dimension P1 1 / 4 "
Free End Float +/-0.08 "
HP-betyg @ 100 varv / min190 hk
Inertia10478 lbs.-sq. med.
Max. Borra4 1 / 2 "
Max. Varvtal2000 RPM
MonteringstypSvänghjulsmonteringsbeslag levereras inte med koppling.
Antal bulthål12
Topp O / L vridmoment180000 XNUMX lbs.-in.
Nominell vridmoment120000 XNUMX lbs.-in.
Distansstorlek45
Vikt184 kg

Produktvarianter

ProduktModellDimension AAdapter BCDAdapterbultningDimension BDimension CDimension DDimension GDimension PPris
TB WOODS GCF340-31-12HD GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 12 Adapter Storlek, HD Adapter Bultar | CE6DZK GCF340-31-12HD8.38 "11.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-12SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 12 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DZL GCF340-31-12SAE8.38 "11.625 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-14SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 14 Adapter Storlek, SAE Adapter Bultar | CE6DZM GCF340-31-14SAE8.38 "13.125 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-18SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 18 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DZN GCF340-31-18SAE8.38 "17.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20HD GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 20 Adapter Storlek, HD Adapter Bultar | CE6DZP GCF340-31-20HD8.38 "18.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 20 Adapter Storlek, SAE Adapter Bultar | CE6DZQ GCF340-31-20SAE8.38 "19.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-22SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 22 Adapter Storlek, SAE Adapter Bultar | CE6DZR GCF340-31-22SAE8.38 "21.375 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS GCF412-45-26SAE GCF Form Flex Coupling, 412 Storlek, 26 Adapter Storlek, SAE Adapter Bulting