TB WOODS GCF511-85-26HD GCF Form Flex Coupling, 511 Storlek, 26 Adapter Storlek, HD Adapter Bultar | CE6ECY

TB WOODS GCF511-85-26HD GCF Form Flex Coupling, 511 storlek, 26 Adapter Storlek, HD Adapter Bulting

Artikel: CE6ECY Modell: GCF511-85-26HD
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Adapter BCD24.5 "
AdapterbultningHD
Adapter Yttre Dia.26.5 "
Adapter utanför dia.26.5 "
Adapterstorlek26
Vinkelavvikelse0.33 grader
Kopplingsstorlek511
Dimension A22 "
Dimension B9"
Dimension C14.5 "
Dimension D14.76 "
Dimension G1.56 "
Dimension L23.76 "
Dimension P1.38 "
Dimension P (in.)1.38 "
Free End Float +/-0.14 "
HP-betyg @ 100 varv / min1746 hk
Inertia59503 lbs.-sq. med.
Max. Borra10 "
Max. Varvtal1200 RPM
MonteringstypSvänghjulsmonteringsbeslag levereras inte med koppling.
Antal bulthål12
Topp O / L vridmoment1650000 XNUMX lbs.-in.
Typ av produktGCF
Nominell vridmoment1100000 XNUMX lbs.-in.
Distansstorlek85
Vikt885 kg

Produktvarianter

ProduktModellDimension AAdapter BCDAdapterbultningDimension BDimension CDimension DDimension GDimension PPris
TB WOODS GCF340-31-12HD GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 12 Adapter Storlek, HD Adapter Bultar | CE6DZK GCF340-31-12HD8.38 "11.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-12SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 12 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DZL GCF340-31-12SAE8.38 "11.625 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-14SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 14 Adapter Storlek, SAE Adapter Bultar | CE6DZM GCF340-31-14SAE8.38 "13.125 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-18SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 18 Adapter Storlek, SAE Adapter Bult | CE6DZN GCF340-31-18SAE8.38 "17.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20HD GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 20 Adapter Storlek, HD Adapter Bultar | CE6DZP GCF340-31-20HD8.38 "18.5 "HD2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-20SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 20 Adapter Storlek, SAE Adapter Bultar | CE6DZQ GCF340-31-20SAE8.38 "19.25 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ
TB WOODS GCF340-31-22SAE GCF Form Flex Coupling, 340 Storlek, 22 Adapter Storlek, SAE Adapter Bultar | CE6DZR GCF340-31-22SAE8.38 "21.375 "SAE2.88 "5.44 "5.31 "0.57 "1 / 2 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS GCF511-85-26HD GCF Form Flex Coupling, 511 storlek, 26 Adapter Storlek, HD Adapter Bulting