Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS L150U L-Käke Solid Center Spider, Urethane, Blå, L150 Storlek, 3.725 tum Ytterdiameter. | AC9WLT 3KZ06 / 12006

TB WOODS L150U L-Jaw Solid Center Spider, Urethane, Blue, L150 Storlek, 3.725 tum Ytterdiameter.

Finns i lager
Artikel: AC9WLT Modell: L150UKorsreferens: 3KZ06 / 12006
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
1 550 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftkopplingsspindel
Rymmer1 graders vinkel och 0.015 tum parallell felinriktning
MitthålFastämne
Kemisk resistansbra
FärgBlå
KopplingsstorlekL150
Element Durometer90A
ElementtypKäftkopplingsinsats
HP-betyg @ 100 varv / min3 hk
HP-betyg @ 1200 varv / min36
HP-betyg @ 1800 varv / min54
HP-betyg @ 300 varv / min9.0
HP-betyg @ 3600 varv / min108
KäftypRakt
MaterialUretan, blå
Max. Vinkeljustering1 grader
Max. Parallell feljustering (in.)0.015 "
Max. Varvtal5000 RPM
Max. Vridmoment1860 tum. Lbs.
Oljebeständighetbra
Operating temp.-30 till 160 grader F
Utanför Dia.3.725 "
Typ av produktL-Jaw Solid Center Spider
Nominell vridmoment1860 lbs.-sq. med.
Servicabel temp. Räckvidd (F)-30 till 160
StorlekL150
Tjocklek7 / 8 "
TypUretan Spindel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8483908040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialKemisk resistansFärgMax. VinkeljusteringMax. BorraMax. VarvtalMax. VridmomentOljebeständighetPris
TB WOODS L150N L-Käke Solid Center Spider, Buna-N, Svart, L150 Storlek, 3.725 tum Ytterdiameter. | AA8TQY 1A413 / 12001 L150NBuna-N, svartdåligSvart1 grader-5000 RPM1240 tum. Lbs.bra628SEK
TB WOODS L150H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Vit, L150 Storlek, 3.725 tum Ytterdiameter. | AA8TQZ 1A414 / 11993 L150HHytrel, vitUtmärktTan0.25 grader-5000 RPM3708 tum. Lbs.Utmärkt1 723 kr
TB WOODS L110H L-Käke Solid Center Spider, Hytrel, Vit, L110 Storlek, 3.3 tum Ytterdiameter. | AA8TRA 1A415 / 11717 L110HHytrel, vitUtmärktTan0.25 grader-5000 RPM2268 tum. Lbs.Utmärkt1 591 kr
TB WOODS L099H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Vit, L099 Storlek, 2.53 tum Ytterdiameter. | AA8TRB 1A416 / 11486 L099HHytrel, vitUtmärktTan0.25 grader-7000 RPM792/1134 tum. Lbs.Utmärkt1 159 kr
TB WOODS L070H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Vit, L070 Storlek, 1.36 tum Ytterdiameter. | AA8TYH 1A923 / 25308 L070HHytrel, vitUtmärktTan0.25 grader-14000 RPM114 tum. Lbs.Utmärkt244SEK
TB WOODS L075H L-Jaw Solid Center Spider, Hytrel, Vit, L075 Storlek, 1.735 tum Ytterdiameter. | AA8TYJ 1A924 / 25309 L075HHytrel, vitUtmärktTan0.25 grader-11000 RPM227 tum. Lbs.Utmärkt405SEK
TB WOODS L090H L-Käke Solid Center Spider, Hytrel, Vit, L090 Storlek, 2.1 tum Ytterdiameter. | AA8TYK 1A925 / 25310 L090HHytrel, vitUtmärktTan0.25 grader1.000/1.1259000 RPM401/561 tum. Lbs.Utmärkt631SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS L150U L-Jaw Solid Center Spider, Urethane, Blue, L150 Storlek, 3.725 tum Ytterdiameter.
1 550 kr /enhet