TB WOODS QT22MM QD Bushing, Steel, QT Size, 22 inch Bore Dia., Standard Keyway, Reverse Mounting | AL4ZGR

TB WOODS QT22MM QD bussning, stål, QT-storlek, 22 tums håldiameter, standard kilspår, omvänd montering

Artikel: AL4ZGR Modell: QT22MM
222SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb löstagbar bussning
Bultcirkel Dia.2"
Bore Dia.22 mm
Borrstorlek22 "
HåltypFärdig med Keyway
bussningStandard
BussningstypStandard
KopplingsstorlekQT
Dimension A1 / 4 "
Dimension B1 5 / 8 "
Dimension D2 1 / 2 "
Dimension E1"
Dimension F0.88 "
Dimension L1 1 / 4 "
hårdvaraInch-serien
Nyckelstorlek6 x 6mm
kilspårStandard
MaterialStål
MonteringstypVända
StorlekQT
Vridmoment1750 XNUMX lbs.-in.
Moment Range1750 XNUMX lb-in
TypStandard
Vikt0.7 Ibs

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBultcirkel Dia.BoltstorlekDimension ADimension BDimension DDimension EDimension FPris
TB WOODS SD11116 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "633SEK
TB WOODS SD11516 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "607SEK
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Snabb löstagbar bussning, stål, färdig med kilspår, borrdia 13/16 in | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----607SEK
TB WOODS SDS11116 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standardkilspår | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "493SEK
TB WOODS SDS11516 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "503SEK
TB WOODS SDS178 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.875 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "565SEK
TB WOODS SDS58 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 0.625 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS QT22MM QD bussning, stål, QT-storlek, 22 tums håldiameter, standard kilspår, omvänd montering
222SEK /enhet