Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS QTM19MM QD Bussning, stål, QTM-storlek, 19 lbs. Borrdia., Standard kilspår, omvänd montering | AZ9RCB

TB WOODS QTM19MM QD bussning, stål, QTM storlek, 19 lbs. Borrdia., Standard kilspår, omvänd montering

Finns i lager
Artikel: AZ9RCB Modell: QTM19MM

Få det Maj 20, Måndag
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
262SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb löstagbar bussning
Bore Dia.19 mm
Borrstorlek19 mm
HåltypFärdig med Keyway
bussningStandard
BussningstypStandard
KopplingsstorlekQTM
Dimension M31.8 mm
hårdvaraMetrisk serie
Nyckelstorlek6 x 6mm
kilspårStandard
MaterialStål
MonteringstypVända
Typ av produktQD-bussning
StorlekQTM
Vridmoment1028 Nm
TypStandard
Vikt0.6 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBultcirkel Dia.BoltstorlekDimension ADimension BDimension DDimension EDimension FPris
TB WOODS SD11116 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "633SEK
TB WOODS SD11516 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "607SEK
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Snabb löstagbar bussning, stål, färdig med kilspår, borrdia 13/16 in | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----607SEK
TB WOODS SDS11116 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standardkilspår | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "493SEK
TB WOODS SDS11516 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "503SEK
TB WOODS SDS178 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.875 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "565SEK
TB WOODS SDS58 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 0.625 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS QTM19MM QD bussning, stål, QTM storlek, 19 lbs. Borrdia., Standard kilspår, omvänd montering
262SEK /enhet