Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS SH78 QD Bussning, stål, SH-storlek, 0.875 tums håldiameter, standard nyckelspår | AE7JBN 5YLL0

TB WOODS SH78 QD Bussning, stål, SH-storlek, 0.875 tums håldiameter, standard kilspår

Finns i lager
Artikel: AE7JBN Modell: SH78Korsref: 5YLL0

Få det Maj 22, Onsdag
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
416SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb löstagbar bussning
Bultcirkel Dia.2 1 / 4 "
Boltstorlek1/4-20" x 1-3/8"
BorrningsserieSH
Bore Dia.7 / 8 "
Borrstorlek7 / 8 "
HåltypFärdig med Keyway
bussningStandard
BussningstypStandard
KopplingsstorlekSH
Dimension A0.38 "
Dimension B1.871 "
Dimension D2.688 "
Dimension E0.88 "
Dimension F0.81 "
Dimension L1 1 / 4 "
hårdvaraInch-serien
Nyckelstorlek3 / 16 "x 3 / 32"
kilspårStandard
Längd1.25 "
MaterialStål
Max. Vridmoment3500 XNUMX lb-in
MonteringstypKonventionell eller omvänd
Typ av produktQD-bussning
SAE-klass5
StorlekSH
Avsmalning3/4 "Per fot. På diameter
Vridmoment3500 XNUMX lbs.-in.
Vikt1 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8483909500
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBultcirkel Dia.BoltstorlekDimension ADimension BDimension DDimension EDimension FPris
TB WOODS SD11116 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXJ 10Y298 SD11116SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "633SEK
TB WOODS SD11516 QD Bussning, stål, SD-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXK 10Y299 SD11516SD2.688 "1/4-20" x 1-7/8"0.44 "2.188 "3.188 "1.38 "1 1 / 4 "607SEK
TB WOODS SD1316 Sd13/16 Snabb löstagbar bussning, stål, färdig med kilspår, borrdia 13/16 in | AA2PXL 10Y301 SD1316-4.687 "1/4-20" x 1-7/8"-----607SEK
TB WOODS SDS11116 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.6875 tums håldiameter, standardkilspår | AA2PXM 10Y302 SDS11116SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "493SEK
TB WOODS SDS11516 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.9375 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXN 10Y303 SDS11516SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "503SEK
TB WOODS SDS178 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 1.875 tums håldiameter, grunt kilspår | AA2PXP 10Y304 SDS178SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "565SEK
TB WOODS SDS58 QD Bussning, stål, SDS-storlek, 0.625 tums håldiameter, standard nyckelspår | AA2PXQ 10Y305 SDS58SDS2.688 "1/4-20" x 1-3/8"0.44 "2.188 "3.188 "0.88 "1 1 / 4 "419SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS SH78 QD Bussning, stål, SH-storlek, 0.875 tums håldiameter, standard kilspår
416SEK /enhet