Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TB WOODS SS1101 L-käftnav, rostfritt stål, SS110 storlek, 1 tums borrdiameter, 3.33 tum ytterdiameter. | BC2UPE

TB WOODS SS1101 L-Käftnav, rostfritt stål, SS110 Storlek, 1 tum Bore Dia., 3.33 tum Ytter Dia.

Finns i lager
Artikel: BC2UPE Modell: SS1101
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
3 413 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKäftkopplingsnav
Bore Dia.1"
Borrstorlek1"
Borrtolerans+0.0005" till +0.0015"
HåltypFärdig med Keyway
Centrum0.85 "
KopplingsstorlekSS110
ElementtypKäftkopplingsnav
NavmaterialRostfritt stål
KäftypRakt
Nyckelstorlek1 / 4 "x 1 / 8"
Längd genom borrning1.69 "
MaterialRostfritt stål
Max. Vinkeljustering0.015 "
Max. Parallell feljustering (in.)0.015 "
Max. Varvtal5000 RPM
Utanför Dia.3.33 "
Total längd4.23 "
Typ av produktL-käftnav
Ställ in skruvstorlek3 / 8-16NC
skruven3 / 8-16NC
Skruvlängd5 / 8 "
StorlekSS110
Vikt4 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935

Produktvarianter

ProduktModellNavmaterialBore Dia.BorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningMaterialMax. VinkeljusteringMax. Parallell feljustering (in.)Pris
TB WOODS L05038NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L050 Storlek, 0.375 tum Bore Dia. | AK4ARG L05038NKSinter kolstål3 / 8 "3 / 8 "Ingen kilväg0.63 "Sinter kolstål-0.015 "67SEK
RFQ
TB WOODS L05012 L-Käftnav, Sinterkolstål, L050 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.08 tum Ytter Dia. | AK4ARL L05012Sinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.63 "Sinter kolstål-0.015 "63SEK
RFQ
TB WOODS L07012 L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ARR L07012Sinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1 1 / 4 "Sinter kolstål0.015 "0.015 "98SEK
RFQ
TB WOODS L07014NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.25 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ART L07014NKSinter kolstål1 / 4 "1 / 4 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L0707/16NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.4375 tum Bore Dia. | AK4ARX L0707 / 16NKSinter kolstål7 / 16 "7 / 16 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål0.015 "0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L0705/16NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.3125 tum Bore Dia. | AK4ATA L0705 / 16NKSinter kolstål5 / 16 "5 / 16 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ
TB WOODS L07012NK L-Käftnav, Sinterkolstål, L070 Storlek, 0.5 tum Bore Dia., 1.36 tum Ytter Dia. | AK4ATC L07012NKSinter kolstål1 / 2 "1 / 2 "Ingen kilväg1 1 / 4 "Sinter kolstål-0.015 "105SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS SS1101 L-Käftnav, rostfritt stål, SS110 Storlek, 1 tum Bore Dia., 3.33 tum Ytter Dia.
3 413 kr /enhet