TB WOODS TL2012138 Taper Lock Bushing, Steel, 2012 Size, 1.375 inch Bore Dia., Standard Keyway | AJ9UUV

TB WOODS TL2012138 konisk låsbussning, stål, storlek 2012, 1.375 tums håldiameter, standardkilspår

Artikel: AJ9UUV Modell: TL2012138
345SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTaper-Lock-bussning
Bultcirkel Dia.2 5 / 8 "
Bore Dia.1-3 / 8 "
Borrstorlek1 mm
HåltypFärdig med Keyway
bussningStandard
BussningstypStandard
Kopplingsstorlek2012
Dimension A2 3 / 4 "
Dimension B1 1 / 4 "
hårdvaraInch-serien
Nyckelstorlek5 / 16 "x 5 / 32"
kilspårStandard
MaterialStål
MonteringstypKonventionell
Storlek2012
Vridmoment7150 XNUMX lbs.-in.
Moment Range7150 XNUMX lb-in
TypStandard
Vikt1.4 Ibs

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBultcirkel Dia.Bore Dia.Max. VridmomentStorlekVridmomentMoment RangeViktPris
TB WOODS TL12109/16 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.5625 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TYJ TL12109 / 16Stål1 3 / 4 "9 / 16 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs243SEK
RFQ
TB WOODS TL121034 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.75 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TZA TL121034Stål1 3 / 4 "3 / 4 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs243SEK
RFQ
TB WOODS TL121013/16 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.8125 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TZF TL121013 / 16Stål1 3 / 4 "13 / 16 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs243SEK
RFQ
TB WOODS TL121078 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.875 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9TZN TL121078Stål1 3 / 4 "7 / 8 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.6 Ibs243SEK
RFQ
TB WOODS TL121015/16 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 0.9375 tums diameter, standard nyckelspår | AJ9TZV TL121015 / 16Stål1 3 / 4 "15 / 16 "3600 XNUMX lb-in12103600 XNUMX lbs.-in.-0.5 kg243SEK
RFQ
TB WOODS TL12101 konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 1 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9UAC TL12101Stål1 3 / 4 "1"3600 XNUMX lb-in12103600 XNUMX lbs.-in.-0.5 kg243SEK
RFQ
TB WOODS TL1210118 Konisk låsbussning, stål, storlek 1210, 1.125 tums håldiameter, standard nyckelspår | AJ9UAM TL1210118Stål1 3 / 4 "1-1 / 8 "-12103600 XNUMX lbs.-in.3600 XNUMX lb-in0.5 kg243SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS TL2012138 konisk låsbussning, stål, storlek 2012, 1.375 tums håldiameter, standardkilspår
345SEK /enhet