TB WOODS W21614M42 QT Power Chain Belt Sprocket, Cast Iron, 8 inch Hub Dia., 42mm Belt Width | AK6XGX

TB WOODS W21614M42 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 8 tum Nav Dia., 42 mm rembredd

Artikel: AK6XGX Modell: W21614M42
48 014 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxellåda kedjehjul
Bälte bredd42mm
HåltypSnabbkoppling bussning
bussningJ
Dimension E1 1 / 2 "
Dimension L4 1 / 2 "
Dimension M0.91 "
Ansiktsbredd2.09 "
Hub Dia.8"
Navets längd3.19 "
Navplats-0.25 "
Tröghet WR264 lbs.-sq. med.
Inuti Dia.36.38 "
MaterialGjutjärn
Max. Varvtal670 RPM
Antal tänder216
Utanför Dia.37.79 "
Tonhöjd210-002.01
Pitch Dia.37.896 "
Typ av produktQT Power Chain®
RPM hög670 rpm
Vikt186 kg

Produktvarianter

ProduktModellNavplatsBälte breddHåltypTröghet WRInuti Dia.MaterialMax. VarvtalAntal tänderPris
TB WOODS W228M12 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 12 mm rembredd, 2.206 tum Pitch Dia. | AK6XAT W228M121.63 "12mmFärdig utan Keyway--Gjutjärn11620 RPM222 030 kr
RFQ
TB WOODS W228M22 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 22 mm rembredd, 2.206 tum Pitch Dia. | AK6XAU W228M221.63 "22mmFärdig utan Keyway--Gjutjärn11620 RPM222 416 kr
RFQ
TB WOODS W228M60 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 60 mm rembredd, 2.206 tum Pitch Dia. | AK6XAV W228M601.63 "60mmFärdig utan Keyway0.01 lbs.-sq. med.-Gjutjärn11620 RPM223 042 kr
RFQ
TB WOODS W248M12 QT Power Chain Rem Kedjehjul, segjärn, 12 mm rembredd, 2.406 tum Pitch Dia. | AK6XAW W248M12-12mmSnabbkoppling bussning-1.34 "Duktilt järn16230 RPM241 830 kr
RFQ
TB WOODS W248M22 QT Power Chain Rem Kedjehjul, segjärn, 22 mm rembredd, 2.406 tum Pitch Dia. | AK6XAX W248M22-22mmSnabbkoppling bussning-1.34 "Duktilt järn16230 RPM242 596 kr
RFQ
TB WOODS W248M60 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 60 mm rembredd, 2.406 tum Pitch Dia. | AK6XAY W248M601.81 "60mmFärdig utan Keyway0.01 lbs.-sq. med.-Gjutjärn10630 RPM243 367 kr
RFQ
TB WOODS W268M12 QT Power Chain Rem Kedjehjul, segjärn, 12 mm rembredd, 2.607 tum Pitch Dia. | AK6XAZ W268M12-12mmSnabbkoppling bussning-1.88 "Duktilt järn14960 RPM261 850 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TB WOODS W21614M42 QT Power Chain Rem Kedjehjul, Gjutjärn, 8 tum Nav Dia., 42 mm rembredd
48 014 kr /enhet