Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 30907 Tappad ändklämma 1 4 1/2 | AC4BQU 2YGW8

TE-CO 30907 Tappad End Clamp 1 4 1/2

Finns i lager
Artikel: AC4BQU Modell: 30907Korsreferens: 2YGW8

Få det Maj 16, Torsdag
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
273SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTappad ändklämma
Längd4"
Spårstorlek5/16 tum
Tjocklek1 / 2 "
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekBreddPris
TE-CO 30902 Tappad ändklämma 5/8 2 3/8 | AC4BQQ 2YGW4 30902-3 / 8 "5 / 8 "189SEK
TE-CO 30905 Tappad ändklämma 1 3-3 / 4 1/2 | AC4BQR 2YGW6 309053.75 "1 / 2 "1"227SEK
TE-CO 30906 Tappad ändklämma 1 3-1 / 4 1/2 | AC4BQT 2YGW7 309063.25 "1 / 2 "1"259SEK
TE-CO 30909 Tappad ändklämma 1-1 / 4 4 5/8 | AC4BQV 2YGX1 309094"5 / 8 "1.25 "267SEK
TE-CO 30910 Tappad ändklämma 1-1 / 4 5 5/8 | AC4BQW 2YGX2 309105"5 / 8 "1.25 "328SEK
TE-CO 30913 Tappad ändklämma 1-1 / 4 4-1 / 2 5/8 | AC4BQX 2YGX4 309134.5 "5 / 8 "1.25 "311SEK
TE-CO 30914 Tappad ändklämma 1-1 / 4 5 5/8 | AC4BQY 2YGX5 309145"5 / 8 "1.25 "310SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 30907 Tappad End Clamp 1 4 1/2
273SEK /enhet