Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 44453 Nivelleringsplatta 3 / 4-10 3-1 / 2 Zink | AC4BTF 2YHD2

TE-CO 44453 Leveling Pad 3/4-10 3-1/2 Zink

Finns i lager
Artikel: AC4BTF Modell: 44453Korsreferens: 2YHD2
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
764SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNivelleringsplatta
Bas Dia.3"
Bultlängd1 32 / 32 "
Bygg12L14 Stål
FinishGul zink
Höjd3.5 "
NivelleringsfästeStandard
Lastkapacitet7200 lb.
Tråd storlek3 / 4-10

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.837
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBas Dia.BultlängdFinishHöjdLastkapacitetTråd storlekPris
TE-CO 44401 Nivelleringsplatta 3 / 8-16 7/8 Svartoxid | AC4BRV 2YHA9 444011.25 "-Svartoxid7 / 8 "3750 lb.3 / 8-16255SEK
TE-CO 44433 Nivelleringsplatta 5 / 8-11 1-1 / 4 Zink | AC4BTA 2YHC6 444332.5 "-Gul zink1.25 "6000 lb.5 / 8-11495SEK
TE-CO 44434 Nivelleringsplatta 3 / 4-10 1-1 / 2 Zink | AC4BTB 2YHC7 444343"-Gul zink1.5 "7200 lb.3 / 4-10695SEK
TE-CO 44450 Nivelleringsplatta 3 / 8-16 2-7 / 8 Zink | AC4BTC 2YHC8 444501.25 "2.031 "Gul zink2.875 "3750 lb.3 / 8-16296SEK
TE-CO 44451 Nivelleringsplatta 1 / 2-13 3-1 / 8 Zink | AC4BTD 2YHC9 444511.875 "1 31 / 32 "Gul zink3.125 "5000 lb.1 / 2-13389SEK
TE-CO 44452 Nivelleringsplatta 5 / 8-11 3-1 / 4 Zink | AC4BTE 2YHD1 444522.5 "1 15 / 16 "Gul zink3.25 "6000 lb.5 / 8-11537SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 44453 Leveling Pad 3/4-10 3-1/2 Zink
764SEK /enhet