Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 46201 T-bult Stål 3 / 8-16 x 1-1 / 2 | AC4BWL 2YHP2

TE-CO 46201 T-bult Stål 3/8-16 x 1-1/2

Finns i lager
Artikel: AC4BWL Modell: 46201Korsreferens: 2YHP2
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
180SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-bult
FinishSvartoxid
Huvudhöjd1 / 4 "
Huvudets bredd11 / 16 "
Längd under huvudet1.5 "
MaterialStål
Rockwell HårdhetC25-C34
Storlek3/8-16x1-1/2
Spårstorlek3 / 8 "
Draghållfasthet4650 psi
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek3 / 8-16
GängtypUNC
TypMedium styrka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0338
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängd under huvudetStorlekgäng~~POS=TRUNCPris
TE-CO 46202 T-bult Stål 3 / 8-16 x 2 | AC4BWM 2YHP3 462022"3 / 8-16x21.5 "186SEK
TE-CO 46204 T-bult stål 3 / 8-16 x 3 | AC4BWN 2YHP5 462043"3 / 8-16x32"205SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 46201 T-bult Stål 3/8-16 x 1-1/2
180SEK /enhet