Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 46608 T-bult Stål 3 / 4-10 x 10 | AC4BXG 2YHU9

TE-CO 46608 T-bult Stål 3/4-10 x 10

Finns i lager
Artikel: AC4BXG Modell: 46608Korsreferens: 2YHU9
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
443SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelT-bult
FinishSvartoxid
Huvudhöjd17 / 32 "
Huvudets bredd1 5 / 16 "
Längd under huvudet10 "
MaterialStål
Rockwell HårdhetC25-C34
Storlek3 / 4-10x10
Spårstorlek3 / 4 "
Draghållfasthet20,040 PSI
gäng~~POS=TRUNC2"
Tråd storlek3 / 4-10
GängtypUNC
TypMedium styrka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6435
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod7318152095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängd under huvudetStorlekgäng~~POS=TRUNCPris
TE-CO 46600 T-bult Stål 3 / 4-10 x 2-1 / 2 | AC4BXD 2YHU3 466002.5 "3/4-10x2-1/21.75 "289SEK
TE-CO 46604 T-bult stål 3 / 4-10 x 5 | AC4BXE 2YHU6 466045"3 / 4-10x52"322SEK
TE-CO 46605 T-bult stål 3 / 4-10 x 6 | AC4BXF 2YHU7 466056"3 / 4-10x62.5 "388SEK
TE-CO 46609 T-bult stål 3 / 4-10 x 12 | AC4BXH 2YHV1 4660912 "3 / 4-10x122"473SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 46608 T-bult Stål 3/4-10 x 10
443SEK /enhet