RULAND MANUFACTURING MOST-serien, koppling Oldham setskruv


Filter
Finish: anodiserat aluminium , Material: Aluminium , Max. Vinkelförskjutning: 0.5 grader , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Område (F): 225 , Skruvtyp: Ställ in skruven , Stil: Oldham skruv
StilModellTotal längdBore Dia.Röjning Dia.SkruvstorlekHub Dia.Längd genom borrningMax. Axiell felinriktning (in.)Max. Parallell feljustering (in.)Pris (ex moms)
A
MOST13-5-A
15.9mm5mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004229 SEK
A
MOST13-3-A
15.9mm3mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004229 SEK
A
MOST13-6-A
15.9mm6mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004229 SEK
A
MOST13-4-A
15.9mm4mm12.70mmM3 mm-5.6mm+/-. 0020.004229 SEK
A
MOST19-4-A
22.2mm4mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008283 SEK
A
MOST19-5-A
22.2mm5mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008283 SEK
A
MOST19-6-A
22.2mm6mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008283 SEK
A
MOST19-8-A
22.2mm8mm19.10mmM3 mm19.10mm7.6mm+/-. 0040.008283 SEK
A
MOST25-12-A
28.6mm12mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008329 SEK
A
MOST25-6-A
28.6mm6mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008329 SEK
A
MOST25-10-A
28.6mm10mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008329 SEK
A
MOST25-8-A
28.6mm8mm25.40mmM4 mm25.40mm9.9mm+/-. 0040.008329 SEK

MOST-serien, koppling Oldham setskruv

Ruland Manufacturing MOST-serien Oldham kopplingsnav är idealiska för att upprätta en förbindelse mellan två parallella axlar som är tätt placerade för att överföra vridmoment för användning i mekaniska kraftöverföringsenheter. De har en aluminiumkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. Dessa nav kan arbeta med en maximal hastighet på 4500 rpm och en temperatur på 225 grader F. Dessa skruvsatser tillåter en maximal vinkelförskjutning på 0.5 grader för att minska risken för fel och säkerställa tillförlitlighet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?