Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 52203 Kolvfjäderstålzink # 10-32 3/4 Pk5 | AC4CHA 2YKV5

TE-CO 52203 Kolvfjäder Stål Zink #10-32 3/4 Pk5

Finns i lager
Artikel: AC4CHA Modell: 52203Korsreferens: 2YKV5

Få det Maj 16, Torsdag
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
642SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVåren kolv
KarossFörzinkad klar kromat
Kroppslängd3 / 4 "
Kroppsbredd# 10-32 "
Finishzink
kraft1.30 lb. Initial, 2.70 lb Final
Funktion Används i applikationer när högre kraft krävs, används ofta för att höja eller mata ut delar
MaterialStål
PlungerFallhärdat stål, zinkplatta
Vår302/304 Rostfritt
Tråd storlek# 10-32
TypMed låselement

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppslängdKroppsbreddkraftTråd storlekförp. Antal.Pris
TE-CO 52201 Kolvfjäderstålzink # 6-32 - Förpackning med 5 | AC4CGY 2YKV3 5220117 / 32 "# 6-32 "0.50 lb. Initial, 1.50 lb Final# 6-325606SEK
TE-CO 52202 Kolvfjäderstålzink # 8-32 5/8 - Förpackning med 5 | AC4CGZ 2YKV4 522025 / 8 "# 8-32 "0.70 lb. Initial, 2.30 lb Final# 8-325550SEK
TE-CO 52204 Kolvfjäderstål zink 1 / 4-20 1 - Förpackning med 5 | AC4CHB 2YKV6 522041"0.25 "1.00 lb. Initial, 4.00 lb Final1 / 4-205504SEK
TE-CO 52206 Kolvfjäderstål zink 5 / 16-18 1 - Förpackning med 5 | AC4CHD 2YKV8 522061"0.313 "1.50 lb. Initial, 4.50 lb Final5 / 16-185518SEK
TE-CO 52207 Kolvfjäderstålzink 3 / 8-16 - Förpackning med 5 | AC4CHE 2YKV9 522071.125 "0.375 "2.80 lb. Initial, 7.20 lb Final3 / 8-165514SEK
TE-CO 52208 Kolvfjäderstålzink 1 / 2-13 - Förpackning med 5 | AC4CHF 2YKW1 522081.25 "0.5 "2.70 lb. Initial, 9.30 lb Final1 / 2-135513SEK
TE-CO 52209 Kolvfjäderstål zink 5 / 8-11 - Förpackning med 5 | AC4CHG 2YKW2 522091.5 "0.625 "3.50 lb. Initial, 10.50 lb Final5 / 8-115703SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 52203 Kolvfjäder Stål Zink #10-32 3/4 Pk5
642SEK /packa