Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TE-CO 53213X Kolvfjäder utan lås 1-8 - 2-pack | AC4CVR 2YMG3

TE-CO 53213X Kolvfjäder utan lås 1-8 - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AC4CVR Modell: 53213XKorsreferens: 2YMG3

Få det Maj 22, Onsdag
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
1 707 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVåren kolv
Kroppslängd2 13 / 32 "
Kroppsbredd1"
Finish303 Stainless Steel
kraft16.00 Initial, 68.00 Final
Funktion Används i applikationer när högre kraft krävs, används ofta för att höja eller mata ut delar
Material303 Stainless Steel
Plunger303 Stainless Steel
Vår302/304 Rostfritt
Tråd storlek1-8
TypUtan låselement

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod7318190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelKarossKroppsdia.MaterialPlungerVårTråd storlekTypförp. Antal.Pris
TE-CO 5230701 Fjäderkolv 5 / 8-11 x 1 1/2 L Pk5 | AA8KWM 19A653 5230701Våren kolv--Stålkropp (12L14)Nylon---5626SEK
TE-CO 5230801 Fjäderkolv 1 / 4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWN 19A654 5230801Våren kolv--Stålkropp (12L14)Nylon---5615SEK
TE-CO 5210701 Fjäderkolv Svartoxid 5 / 8-11 x 1 1 / 2l Pk5 | AA8KWX 19A662 5210701Plunger-5 / 8-11Stål---Vår5487SEK
TE-CO 5210801 Fjäderkolv Svartoxid 1 / 4-20 x 1 L Pk5 | AA8KWY 19A663 5210801Våren kolv--Stålkropp (12L14)Nylon---5603SEK
TE-CO 5210901 Fjäderkolv Svart Oxid 1 / 4-20 x 3/4 L Pk5 | AA8KWZ 19A664 5210901Plunger-1 / 4-20Stål---Vår5485SEK
TE-CO 5322701 Fjäderkolv tungt rostfritt stål 1 / 4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXH 19A672 5322701Våren kolv--Rostfritt stålNylon---5834SEK
TE-CO 5332001 Fjäderkolv Lätt Rostfritt Stål 1/4-20 x 1 L Pk5 | AA8KXT 19A681 5332001Våren kolv--Rostfritt stålNylon---5704SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TE-CO 53213X Kolvfjäder utan lås 1-8 - paket med 2
1 707 kr /packa