A Genomsnittlig glödlampa: 25,000 timmar , Genomsnittligt liv: 25,000 timmar , Bastyp: Medium skruv (E26) , Lamphus: polykarbonat , Bulb Technology: LED , CRI: 80 , Dimbar / Ej dimbar: dimbar , Energy Star-kompatibel: Ja , grön certifiering eller annat erkännande: ENERGY STAR Rated , Inomhus Utomhus: Inomhus Utomhus , Användning inomhus/utomhus: Inomhus Utomhus , Inledande lumen: 700 , Lamp Dia.: 3.75 " , Lampform: BR30 , Lamptyp: Reflektor-R / BR , LED-ersättning för: 65W , Ljus färg: White , Lumens: 700 , Max. Total längd: 5.4 " , Övergripande lampform: PAR / BR , Spänning: 120 , Watt: 10