Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TECHLITE ISOLATION 0079-2448SS100-SH-0000-00 Isolationsark 24 x 48 x 1 tum | AD8YZK 4NNP4

TECHLITE INSULATION 0079-2448SS100-SH-0000-00 Isoleringsplåt 24 x 48 x 1 tum

Finns i lager
Artikel: AD8YZK Model: 0079-2448SS100-SH-0000-00Korsreferens: 4NNP4
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
1 371 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsoleringsark
Ungefär. "R" -värde3.85
Ungefär. 'R' -faktor3.85
FärgLjusgrå
För användning påJärnrör
MaterialMelaminskum
Arkstorlek24 "x 48"
Temp. Räckvidd-40 till 350 grader F
Tjocklek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)61.72
HS-kod3921135000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUngefär. 'R' -faktorFärgFör användning påArkstorlekTjocklekPris
TECHLITE ISOLATION 0079-2448SS050-SH-0000-00 Isolationsark 24 x 48 x 1/2 tum | AD8YZJ 4NNP3 0079-2448SS050-SH-0000-001.93LjusgråJärnrör24 "x 48"1 / 2 "698SEK
TECHLITE ISOLATION 0079-2448SS150-SH-0000-00 Isolationsark 24 x 48 x 1-1 / 2 In | AD8YZL 4NNP5 0079-2448SS150-SH-0000-005.77LjusgråJärnrör24 "x 48"1.5 "1 470 kr
TECHLITE ISOLATION 0079-2448SS200-SH-0000-00 Isolationsark 24 x 48 x 2 tum | AD8YZM 4NNP6 0079-2448SS200-SH-0000-007.7LjusgråJärnrör24 "x 48"2"1 831 kr
TECHLITE ISOLATION 0079-2448SS300-SH-0000-00 Isolationsark 24 x 48 x 3 tum | AD8YZN 4NNP7 0079-2448SS300-SH-0000-0011.54LjusgråJärnrör24 "x 48"3"2 611 kr
TECHLITE ISOLATION 0079-2496SS050-SH-0000-00 Isolationsark 24 x 96 x 1/2 tum | AD8YZP 4NNP8 0079-2496SS050-SH-0000-001.93LjusgråKopparrör24 "x 96"1 / 2 "1 247 kr
RFQ
TECHLITE ISOLATION 0079-2496SS100-SH-0000-00 Isolationsark 24 x 96 x 1 tum | AD8YZQ 4NNP9 0079-2496SS100-SH-0000-003.85LjusgråKopparrör24 "x 96"1"2 028 kr
RFQ
TECHLITE ISOLATION 0079-2496SS150-SH-0000-00 Isolationsark 24 x 96 x 1-1 / 2 In | AD8YZR 4NNR1 0079-2496SS150-SH-0000-005.77LjusgråKopparrör24 "x 96"1.5 "2 829 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TECHLITE INSULATION 0079-2448SS100-SH-0000-00 Isoleringsplåt 24 x 48 x 1 tum
1 371 kr /enhet