Techlite Insulation har tillhandahållit mycket pålitliga isoleringslösningar för applikationer inom läkemedels-, livsmedelsförädlings-, flyg-, bryggeri- och destilleriindustrin. Produktkatalogen består av akustiskt skum, panelbestånd, beslag och insatser, kryogena jackor och rörisoleringar. Märkets patenterade isoleringsskum är tillverkat av melaminharts som uppfyller eller överstiger ASTM-E84-25/50 standarder för att ge rök, låga och högtemperaturmotstånd (max R-faktor 7.07). Rörisoleringarna i Techlite 879-serien har en slät, halvstyv yttermantel av PVC, permanent laminerad på skumisoleringen för att förhindra bakterietillväxt, och är därför idealiska för användning i renrum och biofarmabehandlingsanläggningar. Varumärket tillverkar också platta melaminplattor med öppen cell för att linda runt tankar, kärl, järnrör eller kopparrör. Dessa ark ger, förutom isolering, också utmärkt ljudisolering och ett brett arbetstemperaturområde (-40 till 350 grader Fahrenheit). Handla från en mängd olika Techlite -isoleringsprodukter, tillgängliga i olika storlekar och färger Raptor Supplies.