Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TECHNIKS 08332-18.0 Spännhylsa, rund yta, 18 mm | CU6AYA 40MV85

TECHNIKS 08332-18.0 Spännhylsa, rund yta, 18 mm

Finns i lager
Artikel: CU6AYA Modell: 08332-18.0Korsreferens: 40MV85

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

970SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TECHNIKS 05546 Spännhylsa | CU4ZRB 60AH19 055461 065 kr
TECHNIKS 04542-1/8 Spännhylsa | CU4ZRC 60AK78 04542-1/81 117 kr
TECHNIKS 05348 Spännhylsa | CU4ZRD 60AH11 05348953SEK
TECHNIKS 05346 Spännhylsa | CU4ZRE 60AH10 05346953SEK
TECHNIKS 04542-1/4 Spännhylsa | CU4ZRF 60AK77 04542-1/41 117 kr
TECHNIKS 04542-3/16 Spännhylsa | CU4ZRG 60AK79 04542-3/161 117 kr
TECHNIKS 13/0-4036 Spännhylsa, Ansi Clutch Drive Tap 13/0, Round Face, 1.6000 Inch Total Längd | CU4ZXT 40ND57 13 / 0-40361 436 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TECHNIKS 08332-18.0 Spännhylsa, rund yta, 18 mm
970SEK /enhet