TECHNIKS ELM-300 lyftmagnet 660 lb platt 300 lb rund | AH6EPW 35YJ70

TECHNIKS ELM-300 Lyftmagnet 660 lb Platt 300 lb Rund

Finns i lager
Artikel: AH6EPW Modell: ELM-300Korsreferens: 35YJ70

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 990 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSällsynt jordlyftmagnet
Bail öppningshöjd6-1 / 8 "
Bail öppningsbredd3-1 / 8 "
fotnoterMaximal belastning beror på lagertjocklek, kolinnehåll och ytfinish
handtag Längd7 5 / 16 "
Magnethöjd3.75 "
Magnetlängd6.125 "
Magnetmaterialneodym
Magnetbredd3.625 "
Max. Värmebeständig temp.176 grader F
Max. Nominell platt kapacitet660 lb.
Totala höjden3.75 "
Total längd6.125 "
Total bredd3.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.333
Fartygets höjd (cm)15.56
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)13.02
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Magnetaktivering: Låsning på / av handtag
    • Max. Nominell rund kapacitet: 300 lb.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TECHNIKS ELM-300 Lyftmagnet 660 lb Platt 300 lb Rund
16 990 kr /enhet