Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TECHSPRAY 20-0113 Lödspetsstorlek 1.3 mm ID 2.3 mm OD | AH3JCC 32LF25

TECHSPRAY 20-0113 Avlödningsspets Storlek 1.3mm ID 2.3mm OD

Finns i lager
Artikel: AH3JCC Modell: 20-0113Korsreferens: 32LF25
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödningstips
Storlek1.3 mm ID, 2.3 mm OD

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCR

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
TECHSPRAY 20-0110 Avlödningsspets Storlek 1mm ID 2mm OD | AH3JCB 32LF24 20-01101 mm ID, 2 mm OD44SEK
TECHSPRAY HK-0878 Avlödningsspets Storlek 0.8 mm ID 1.8 mm OD | AH3JDB 32LF60 HK-08780.8 mm ID, 1.8 mm OD287SEK
TECHSPRAY HK-0879 Avlödningsspets Storlek 1.0 mm ID 2.0 mm OD | AH3JDC 32LF61 HK-08791.0 mm ID, 2.0 mm OD282SEK
TECHSPRAY HK-0881 Avlödningsspets Storlek 1.0 mm ID 2.5 mm OD | AH3JDE 32LF63 HK-08811.0 mm ID, 2.5 mm OD286SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TECHSPRAY 20-0113 Avlödningsspets Storlek 1.3mm ID 2.3mm OD
44SEK /enhet