Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A22800 Ultraljudsensor NPN / PNP 51mm 12mm Diameter | AG9FUV 1EXC1

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A22800 Ultraljudssensor NPN/PNP 51 mm 12 mm diameter

Finns i lager
Artikel: AG9FUV Modell: SM350A22800Korsreferens: 1EXC1
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
3 965 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk ultraljudssensor
Case MaterialPlast
Krets typNEJ
Upptäck avstånd51mm
Diameter12mm
Elektrisk koppling4-stifts M8 hankontakt
IP-värde67
Längd2.09 "
Max. Ladda25mA
NEMA-betyg4X
Operativsystem Frekvens500 kHz
Driftstemp. Räckvidd-22 grader till 152 grader F.
ProduktionNPN / PNP
Ström krävs12 till 24 VDC
Respons tid2.0 msek.
Bredd0.47 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0272
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.06
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kompakt storlek

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM350A22800 Ultraljudssensor NPN/PNP 51 mm 12 mm diameter
3 965 kr /enhet