Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORER SM950A800000 Ultraljudssensor NPN/PNP 203mm 30mm Diameter | AG9FVU 1EXE5

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A800000 Ultraljudssensor NPN/PNP 203 mm 30 mm diameter

Finns i lager
Artikel: AG9FVU Modell: SM950A800000Korsreferens: 1EXE5
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
15 297 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk ultraljudssensor
Case MaterialPlast
Krets typNEJ
Upptäck avstånd203mm
Diameter30mm
Elektrisk koppling4-stifts M12 hankontakt
IP-värde67
Längd4.58 "
Max. Ladda100mA
NEMA-betyg4X
Operativsystem Frekvens75 kHz
Driftstemp. Räckvidd-4 grader till 140 grader F.
ProduktionNPN / PNP
Ström krävs12 till 24 VDC
Respons tid20.0 msek.
Bredd1.18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1588
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)7.87
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Upp till 8 m avkänningsavstånd

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A800000 Ultraljudssensor NPN/PNP 203 mm 30 mm diameter
15 297 kr /enhet