Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS VM18PNOQ Ultraljudsensor PNP 508mm 18mm Diameter | AG9FUH 1EXA7

TELEMECANIQUE SENSORS VM18PNOQ Ultraljudssensor PNP 508mm 18mm Diameter

Finns i lager
Artikel: AG9FUH Modell: VM18PNOQKorsreferens: 1EXA7
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
2 211 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk ultraljudssensor
Case MaterialPlast
Krets typNEJ
Upptäck avstånd508mm
Diameter18mm
Elektrisk koppling4-stifts M12 hankontakt
IP-värde67
Längd3.06 "
Max. Ladda40mA
NEMA-betyg4X
Operativsystem Frekvens300 kHz
Driftstemp. Räckvidd-22 grader till 152 grader F.
ProduktionPNP
Ström krävs12 till 24 VDC
Respons tid15.0 msek.
Bredd0.71 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)4.06
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Tamper Proof

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS VM18PNOQ Ultraljudssensor PNP 508mm 18mm Diameter
2 211 kr /enhet