Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2127M12 Mini Gränslägesbrytare Toppmanöverdon 1no / 1nc | AF7JPF 21HK41

TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2127M12 Mini gränslägesbrytare Toppställdon 1no/1nc

Finns i lager
Artikel: AF7JPF Modell: XCKD2127M12Korsreferens: 21HK41
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
2 708 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare för miniatyr
Ställdonets längd0.87 "
Ställdonets placering★★★★
StälldonstilHorisontell rullspak
Amps4
ArmmaterialPlast
Body Materialzink
Kontaktformulär1NO / 1NC
Djup1.18 "
Elektrisk kopplingM12 5-polig kontakt
Höjd2.56 "
IP-värde67
MovementVertikal, ett sätt
NEMA-betyg1, 2, 4, 6, 12, 13
Driftkraft1.3 lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
Roller Dia.0.55 "
Rullmaterialtermoplast
Rullbredd0.22 "
Resa0.63 "
Spänningsvärde240AC / 250DC
Bredd1.22 "
KabeldragningM12-kontakt, 5 stift

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)3.51
Fartygets längd (cm)5
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellHöjdStälldonets längdStälldonets placeringIP-värdeMovementNEMA-betygDriftkraftRoller Dia.Pris
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2102L2 Mini Gränslägesbrytare Toppmanöverdon 1no / 1nc | AF7JBJ 21HK43 XCMD2102L21.97 "0.8 "★★★★68Horisontell1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.6 lb.0.46 "1 563 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2106L1 Mini Gränslägesbrytare Toppmanöverdon 1no / 1nc | AF7JBK 21HK44 XCMD2106L11.97 "5.19 "★★★★68Varje riktning1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 tum .-lb.-1 436 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110L5 Mini Gränslägesbrytare Toppaktuator 1no / 1nc | AF7JBL 21HK45 XCMD2110L51.97 "0.39 "★★★★68Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 lb.-2 047 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2101L1 Mini Gränslägesbrytare Sidoställare 1no / 1nc | AF9JWH 2RVU5 XCMD2101L11.97 "-Sida68CW / CCW1, 2, 4, 6, 6P, 12, 130.9 tum .-lb.-1 524 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCMD2110L2 Mini Gränslägesbrytare Toppmanöverdon 1no / 1nc | AF9JWJ 2RVU6 XCMD2110L21.97 "0.39 "★★★★68Vertikal1, 2, 4, 6, 6P, 12, 131.9 lb.-1 389 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2121N12 Mini Gränslägesbrytare Toppmanöverdon 1no / 1nc | AG7DXP 5WJE0 XCKD2121N122.56 "0.8 "★★★★67Horisontell, ett sätt1, 2, 4, 6, 12, 131.3 lb.0.55 "2 152 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2145M12 Mini Gränslägesbrytare Sidoställare 1no / 1nc | AG7DXQ 5WJE1 XCKD2145M122.56 "1.3 "till 3.29"Sida67CW / CCW1, 2, 4, 6, 12, 130.9 tum .-lb.0.63 "2 319 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKD2127M12 Mini gränslägesbrytare Toppställdon 1no/1nc
2 708 kr /enhet