Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10541D Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc | AF7JNW 21HK28

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10541D Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon 1no/1nc

Finns i lager
Artikel: AF7JNW Modell: XCKJ10541DKorsreferens: 21HK28
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
4 573 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig gränslägesbrytare
Ställdonets längd1.57 "till 3.35"
Ställdonets placeringSida
StälldonstilRoterande spakarm
Amps4
Armmaterialzink
Body Materialzink
Kontaktformulär1NO / 1NC
Djup1.73 "
Elektrisk kopplingM12 5-polig kontakt
Höjd4.41 "
IP-värde66
MovementCW / CCW
NEMA-betyg1, 2, 4, 12, 13
Driftkraft2.21 tum .-lb.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
Roller Dia.0.75 "
Rullmaterialtermoplast
Rullbredd0.22 "
Resa90 grader
Spänningsvärde240AC / 250DC
Bredd1.57 "
KabeldragningM12-kontakt, 5 stift

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)3
Fartygets bredd (cm)5.21
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellMovementStälldonets längdStälldonets placeringDriftkraftRoller Dia.RullmaterialRullbreddResaPris
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10511D Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc | AF7JNV 21HK27 XCKJ10511DCW / CCW1.61 "Sida2.21 tum .-lb.0.87 "termoplast0.2 "90 grader3 353 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ161D Heavy Duty Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AF7JNY 21HK30 XCKJ161DVertikal0.28 "★★★★4.5 lb.---0.24 "2 999 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10541H7 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc | AG7BNK 4B811 XCKJ10541H7CW / CCW1.57 "till 3.35"Sida2.21 tum .-lb.0.75 "termoplast0.22 "90 grader2 811 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10511H7 Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc | AG7DXT 5WJE3 XCKJ10511H7CW / CCW1.61 "Sida2.21 tum .-lb.0.87 "termoplast0.2 "90 grader2 828 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10559D Heavy Duty Limit Switch Side Actuator 1no / 1nc | AG7DYH 5WJE5 XCKJ10559DCW / CCW8.35 "Sida2.21 tum .-lb.---90 grader3 486 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ161H7 Heavy Duty Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AG7DYJ 5WJE6 XCKJ161H7Vertikal0.28 "★★★★4.5 lb.---0.24 "2 173 kr
TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ167H7 Heavy Duty Limit Switch Top Actuator 1no / 1nc | AG7DYK 5WJE7 XCKJ167H7Horisontell0.79 "★★★★3.6 tum .-lb.0.47 "Stål0.2 "0.32 "2 330 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCKJ10541D Heavy Duty gränslägesbrytare sidoställdon 1no/1nc
4 573 kr /enhet