Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5902 Förreglingsbrytare 1no + 1nc Sil3 Plast | AF6FTQ 10D277

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5902 Interlock Switch 1no+1nc Sil3 Plast

Finns i lager
Artikel: AF6FTQ Modell: XCSDMC5902Korsreferens: 10D277
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
1 992 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
Ställdonets djup1.26 "
Ställdonets höjd3.94 "
Ställdonets bredd1.34 "
Body MaterialPlast
Kabellängd6.6ft.
Kontaktformulär1NO, 1NC
DC-kontaktbetyg100mA @ 24V
IP-värde66, 67
Av avkänningsavstånd0.59 "
På avkänningsavstånd0.2 "
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
Byt djup0.28 "
Växla höjd2.01 "
Växla bredd0.63 "
UppsägningstypM12-kontakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8536509055

Produktvarianter

ProduktModellStälldonets djupStälldonets höjdStälldonets breddPris
TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5912 Förreglingsbrytare 1no + 1nc Sil3 Plast | AF6FTR 10D278 XCSDMC59120.28 "2.01 "0.63 "2 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5902 Interlock Switch 1no+1nc Sil3 Plast
1 992 kr /enhet