Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

TELEMEKANISKA SENSORER XCSLE2727333 Säkerhetsspärrbrytare 2NC 0.75A vid 240V | AF6GEA 14L756

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2727333 Säkerhetsförreglingsbrytare 2NC 0.75A @ 240V

Finns i lager
Artikel: AF6GEA Modell: XCSLE2727333Korsreferens: 14L756
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
5 810 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg0.75A @ 240V
Body Materialpolyamider
Ledningsstorlek1 / 2 "NPT
Anslutningstyp30 "x 48"
Kontaktformulär2NC
DC-kontaktbetyg0.55A @ 24V
Djup2.01 "
Huvudmaterialpolyamider
Höjd8.07 "
IP-värde67
Driftkraft4.5 pund olåst, 247 pund låst
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 140 grader F.
StilPlastlåsning
Bredd1.71 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536509055

Produktinformation:

    • Solenoidspänning (120VAC)
    • Specialegenskaper: Med förregling, låsning av solenoid, dubbelisolerad

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdAC-kontaktbetygStälldonets längdDriftkraftDriftstemp. RäckviddStilBreddPris
TELEMEKANISKA SENSORER XCSB703 Säkerhetsspärrbrytare 1NO 2NC 10A @ 300V | AF6FRF 10D243 XCSB703Säkerhetsspärrbrytare1.73 "10A @ 300VNyckelberoende4.5 lb.-13 grader till 158 grader F.Manövreringsnyckel, frigöring av tryckknapp2.05 "5 692 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSC703 Säkerhetsspärrbrytare 1NO 2NC 10A @ 300V | AF6FRG 10D244 XCSC703Säkerhetsspärrbrytare1.73 "10A @ 300VNyckelberoende4.5 lb.-13 grader till 158 grader F.Manövernyckel, rörformig nyckellåsning2.05 "5 642 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSPR553 Säkerhetsspärrbrytare 1NO 1NC 10A @ 300V | AF6FRW 10D257 XCSPR553Säkerhetsspärrbrytare2.36 "10A @ 300V1.18 "0.18 fot.lb.-13 grader till 158 grader F.Rotationsaxel1.18 "3 141 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSLE2525513 Säkerhetsspärrbrytare 1NO 1NC 240V | AF6GDY 14L754 XCSLE2525513Säkerhetsspärrbrytare8.07 "0.75A @ 240V-4.5 pund olåst, 247 pund låst-13 grader till 140 grader F.Plastlåsning med kraft1.71 "5 206 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSLE2727313 Säkerhetsspärrbrytare 2NC 0.75A vid 240V | AF6GDZ 14L755 XCSLE2727313Säkerhetsspärrbrytare8.07 "0.75A @ 240V-4.5 pund olåst, 247 pund låst-13 grader till 140 grader F.Plastlåsning1.71 "4 712 kr
TELEMEKANISKA SENSORER XCSB503 Säkerhetsspärr | AG7FQE 6MP71 XCSB503Säkerhetsspärr-3A @ 240V---Manövreringsnyckel, valbar i fält-4 759 kr
TELEMEKANIKA SENSORER XCSL766B3 Interlock Switch 300Vac 10As Xcsl | CU6EUV 48L136 XCSL766B3Säkerhetsspärrbrytare-------10 950 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLE2727333 Säkerhetsförreglingsbrytare 2NC 0.75A @ 240V
5 810 kr /enhet